Gant antichoc Ansell 840-11, Taille : 11 | Matière principale : Nylon
Gant R840
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :840-11
Rubix :0493-6248833
Fabricant :840-11
EAN :0076490621728




Documents
Détails articles : GANT R840 T11
Gant tricoté pour travaux légers avec une paume D32enduite de nitrile. Gant tricoté avec une protection antichoc en TPR.Le Ringers R840 combine le confort et les performances du gant HyFlex 11-840 et les avantages de la protection TPR contre les chocs de niveau 1 de Ringers pour offrir la polution la plus confortable pour les travaux légers dans les entrepôts.
Applications
Manutention générale.Conditionnement.Saisie de pièces et accessoires.Conduite de chariots élévateurs et de véhicules.Assemblage de petites pièces.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Matière principale | nylon |
| ESD | non |
| Matière | nitrile / nylon / elasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
702,24 € HT
/ 48 paires
842,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h