Gant antichoc Tegera 9185-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester
Gant antichoc 9185
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :9185-9
Rubix :C312-6081655
EAN :7392626033573


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Contact alimentaire | non |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA PRO ANTI CHOC T9 NOIR UE6
Les gants de protection TEGERA Pro 9185 combinent la technologie IMPACTOTHAN et le cuir synthétique MICROTHAN pour amortir les chocs tout en préservant la dextérité. Conçus pour les travaux d’assemblage léger soumis à des coups répétés, ces gants Tegera apportent une sensibilité en bout de doigts adaptée aux opérations de précision.
Caractéristiques :
Dans la gamme Tegera Pro, ces gants amortisseurs se distinguent par une conception orientée vers la protection contre les coups tout en conservant une grande souplesse. La paume matelassée en IMPACTOTHAN absorbe les impacts et limite la transmission des chocs vers la main, tandis que le dessus en polyester reste flexible pour accompagner les mouvements. La surface de préhension en MICROTHAN procure une bonne adhérence et maintient une sensibilité fine du bout des doigts pour les travaux d’assemblage de précision. La forme ergonomique avec doigts pré-formés, pouce spécialement conçu et bouts de doigts renforcés contribue à réduire la fatigue lors des manipulations répétitives et protège les zones les plus exposées. Le gant Tegera est également sans chrome et intègre des coutures renforcées, tandis qu’une bande auto-agrippante facilite l’ajustement et sécurise le maintien pendant toute la durée de la tâche.
Spécifications :
- Type : gant amortisseur de chocs.
- Catégorie EPI : II.
- Collection : Tegera Pro.
- Matériaux côté paume : MICROTHAN, IMPACTOTHAN.
- Matériau dessus : polyester.
- Composition des matériaux extérieurs : polyuréthane, polyester, nylon.
- Longueur totale : 207 à 247 mm selon la taille
- Dextérité : niveau 5.
- Coloris principal : gris.
- Épaisseur du matériau MICROTHAN : 0,5 mm.
- Méthode de fermeture : bande auto-agrippante
Normes :
Ces gants sont conformes au règlement européen sur les EPI (2016/425). Ils suivent les normes suivantes :
- EN ISO 21420:2020 : confirme la conception des gants Tegera en tant qu’équipement de protection individuelle conforme à cette norme de référence.
- EN 388:2016+A1:2018 (niveau 0021XP) : précise l’évaluation des gants Tegera selon cette norme, avec les niveaux de performance associés.
Caractéristiques :
Dans la gamme Tegera Pro, ces gants amortisseurs se distinguent par une conception orientée vers la protection contre les coups tout en conservant une grande souplesse. La paume matelassée en IMPACTOTHAN absorbe les impacts et limite la transmission des chocs vers la main, tandis que le dessus en polyester reste flexible pour accompagner les mouvements. La surface de préhension en MICROTHAN procure une bonne adhérence et maintient une sensibilité fine du bout des doigts pour les travaux d’assemblage de précision. La forme ergonomique avec doigts pré-formés, pouce spécialement conçu et bouts de doigts renforcés contribue à réduire la fatigue lors des manipulations répétitives et protège les zones les plus exposées. Le gant Tegera est également sans chrome et intègre des coutures renforcées, tandis qu’une bande auto-agrippante facilite l’ajustement et sécurise le maintien pendant toute la durée de la tâche.
Spécifications :
- Type : gant amortisseur de chocs.
- Catégorie EPI : II.
- Collection : Tegera Pro.
- Matériaux côté paume : MICROTHAN, IMPACTOTHAN.
- Matériau dessus : polyester.
- Composition des matériaux extérieurs : polyuréthane, polyester, nylon.
- Longueur totale : 207 à 247 mm selon la taille
- Dextérité : niveau 5.
- Coloris principal : gris.
- Épaisseur du matériau MICROTHAN : 0,5 mm.
- Méthode de fermeture : bande auto-agrippante
Normes :
Ces gants sont conformes au règlement européen sur les EPI (2016/425). Ils suivent les normes suivantes :
- EN ISO 21420:2020 : confirme la conception des gants Tegera en tant qu’équipement de protection individuelle conforme à cette norme de référence.
- EN 388:2016+A1:2018 (niveau 0021XP) : précise l’évaluation des gants Tegera selon cette norme, avec les niveaux de performance associés.
Points forts
- Réduction des impacts sur la main grâce à la paume matelassée en IMPACTOTHAN, utile lors des opérations répétitives avec outils ou pièces métalliques.
- Maintien de la précision gestuelle dans les travaux d’assemblage grâce à la sensibilité du bout des doigts, aux doigts pré-formés et au pouce spécialement conçu.
- Limitation du risque de glissement des pièces grâce à la surface de préhension en MICROTHAN et au bon ajustement sur la main.
- Maintien de la précision gestuelle dans les travaux d’assemblage grâce à la sensibilité du bout des doigts, aux doigts pré-formés et au pouce spécialement conçu.
- Limitation du risque de glissement des pièces grâce à la surface de préhension en MICROTHAN et au bon ajustement sur la main.
Applications
Ces gants antichoc sont adaptés à la manutention légère et aux travaux d’assemblage dans l’industrie automobile, la fabrication de machines et d’équipements, ainsi que dans les activités de maintenance, réparation et opérations (MRO). Les 9185 conviennent aux postes exposés aux coups et chocs répétitifs sur les mains, par exemple lors de la manipulation d’outils à main, de composants métalliques ou de sous-ensembles en production. Dans ces environnements de travail difficiles, les gants contribuent à limiter l’apparition de cloques et ampoules, les écorchures, les égratignures et lacérations, le contact direct avec la poussière, l’assèchement de la peau et le risque d’allergie au chrome. Ils trouvent ainsi leur place dans les ateliers d’assemblage, les lignes de production et les interventions de manutention légère où une bonne préhension et une sensibilité contrôlée restent nécessaires pour la qualité des opérations.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Contact alimentaire | non |
| ESD | non |
| Matière | polyester / microthan / impactothan |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
677,64 € HT
/ 6 paires
813,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours