Gant antichoc Portwest A721Y1RXL, Taille : XL | Matière principale : Polyester
Gant Anti Impact Grip A721
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :A721Y1RXL
Rubix :J432-6174447
Fabricant :A721Y1RXL
EAN :5036108236138

Documents
Détails articles : GANT IMPACT NITRILE T.XL RENFORT PAUME A721
Le gant anti-impact A721 de Portwest est conçu pour offrir une protection maximale dans les environnements exigeants où les risques de chocs, d’abrasion et de coupures sont présents. Doté d’une enduction en mousse de nitrile hautement résistante, ce gant assure une adhérence optimale, même en milieu humide ou gras. Sa technologie TPR pod intégrée garantit une absorption efficace des impacts, protégeant efficacement le dos de la main et les doigts.
Caractéristiques :
Le gant A721 combine des matières techniques de qualité supérieure pour répondre aux exigences des professionnels de l'industrie. Sa doublure sans couture de jauge 13 assure un ajustement précis et confortable tout en évitant les irritations cutanées. L'enduction double en mousse de nitrile apporte une excellente résistance à l'abrasion et permet une prise en main sûre dans des conditions sèches ou humides. Le renfort au niveau du pouce et de l'index augmente la durabilité de ces zones stratégiques souvent soumises à des frottements répétés. La dragonne auto-agrippante assure un maintien optimal tout au long de la journée, même lors de mouvements intenses.
Spécifications :
• Coloris : jaune et orange haute visibilité
• Matières : TPR, polyester, élastique, élasthanne
• Trempage : mousse de nitrile
• Système de fermeture : dragonne auto-agrippante
• Doublure : respirante, sans couture jauge 13
• Enduction en mousse de nitrile
• Renfort au pouce et à l'index
• Dragonne
• Double induction trempée
Normes :
• EN ISO 21420 : dextérité (niveau 5)
• EN 388 + A1 : 4241XP
o 4 : Résistance à l'abrasion (max = 4)
o 2 : Résistance à la coupure par lame (max = 5)
o 4 : Résistance à la déchirure (max = 4)
o 1 : Résistance à la perforation (max = 4)
o P : Protection contre les impacts
• Certifié CE
Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant international de vêtements de travail, d'EPI et de vêtements de sécurité. Fondée en 1904, l'entreprise compte désormais plus de 5 100 employés dans le monde dont une équipe de designers de classe mondiale, spécialisés dans les vêtements de travail résistants aux flammes et à haute visibilité, la protection des mains et des pieds, les EPI et les technologies portables. Portwest est reconnue pour son savoir-faire technique, ses conceptions innovantes, et ses normes de qualité élevées, assurant un contrôle total sur la production depuis ses usines modernes en Europe et en Asie.
Caractéristiques :
Le gant A721 combine des matières techniques de qualité supérieure pour répondre aux exigences des professionnels de l'industrie. Sa doublure sans couture de jauge 13 assure un ajustement précis et confortable tout en évitant les irritations cutanées. L'enduction double en mousse de nitrile apporte une excellente résistance à l'abrasion et permet une prise en main sûre dans des conditions sèches ou humides. Le renfort au niveau du pouce et de l'index augmente la durabilité de ces zones stratégiques souvent soumises à des frottements répétés. La dragonne auto-agrippante assure un maintien optimal tout au long de la journée, même lors de mouvements intenses.
Spécifications :
• Coloris : jaune et orange haute visibilité
• Matières : TPR, polyester, élastique, élasthanne
• Trempage : mousse de nitrile
• Système de fermeture : dragonne auto-agrippante
• Doublure : respirante, sans couture jauge 13
• Enduction en mousse de nitrile
• Renfort au pouce et à l'index
• Dragonne
• Double induction trempée
Normes :
• EN ISO 21420 : dextérité (niveau 5)
• EN 388 + A1 : 4241XP
o 4 : Résistance à l'abrasion (max = 4)
o 2 : Résistance à la coupure par lame (max = 5)
o 4 : Résistance à la déchirure (max = 4)
o 1 : Résistance à la perforation (max = 4)
o P : Protection contre les impacts
• Certifié CE
Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant international de vêtements de travail, d'EPI et de vêtements de sécurité. Fondée en 1904, l'entreprise compte désormais plus de 5 100 employés dans le monde dont une équipe de designers de classe mondiale, spécialisés dans les vêtements de travail résistants aux flammes et à haute visibilité, la protection des mains et des pieds, les EPI et les technologies portables. Portwest est reconnue pour son savoir-faire technique, ses conceptions innovantes, et ses normes de qualité élevées, assurant un contrôle total sur la production depuis ses usines modernes en Europe et en Asie.
Points forts
• Excellente protection contre les chocs grâce à la technologie TPR pod
• Confort prolongé grâce à une doublure respirante et sans couture
• Adhérence optimale en environnement sec ou humide
• Renforts stratégiques pour une meilleure durabilité
• Dragonne auto-agrippante pour un ajustement sûr
• Haute visibilité pour une détection facile sur les chantiers
• Confort prolongé grâce à une doublure respirante et sans couture
• Adhérence optimale en environnement sec ou humide
• Renforts stratégiques pour une meilleure durabilité
• Dragonne auto-agrippante pour un ajustement sûr
• Haute visibilité pour une détection facile sur les chantiers
Applications
• Industrie du bâtiment et des travaux publics (BTP)
• Maintenance industrielle et mécanique lourde
• Logistique et manutention en entrepôt
• Industrie pétrochimique et extraction
• Transport de charges lourdes ou encombrantes
• Environnements avec exposition à l’huile, la graisse ou l’humidité
• Travaux où les risques d’impacts et de coupures sont présents
• Maintenance industrielle et mécanique lourde
• Logistique et manutention en entrepôt
• Industrie pétrochimique et extraction
• Transport de charges lourdes ou encombrantes
• Environnements avec exposition à l’huile, la graisse ou l’humidité
• Travaux où les risques d’impacts et de coupures sont présents
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,69 € HT
/ paire
24,83 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours