Gant antichoc Uvex 6059810, Taille : 10 | Matière principale : HPPE
Uvex impact 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :6059810
Rubix :0506-6115098
Fabricant :6059810
EAN :4048612039526


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
Documents
Détails articles : GANT IMPACT PR TRAV. LOURDS T10 EN388 (4.5.4.3)
Le gant de protection contre les coupures uvex synexo impact 1 est conçu pour offrir une protection renforcée dans des environnements de travail exigeants. Avec sa structure sans coutures et ses zones de renforcement stratégiques, il garantit un confort optimal tout en assurant une sécurité maximale contre les coupures, les chocs et l'abrasion. Son revêtement en caoutchouc nitrile avec finition Grip offre une bonne adhérence, même en milieux humides ou huileux.
Caractéristiques :
Le gant uvex synexo impact 1 combine un design ergonomique avec des matériaux de haute qualité pour offrir une résistance accrue aux coupures et aux impacts. Sa construction en HPPE et en fibres de verre assure une protection efficace contre les coupures tout en maintenant une flexibilité optimale pour les travaux de précision. Le renfort entre le pouce et l'index, au niveau des articulations des doigts, et sur le revers de la main réduit les risques de blessures lors de manipulations intenses. La paume très rembourrée offre une bonne protection contre les chocs et les coups. La fermeture velcro garantit un ajustement personnalisé et un maintien sûr, tandis que son revêtement en NBR avec finition Grip améliore la prise en main sur des surfaces sèches, légèrement humides ou huileuses.
Spécifications :
- Matériaux de la tige : Fibres de verre, Polyéthylène haute performance (HPPE), Nylon
- Revêtement : Finition Grip, Caoutchouc nitrile (NBR)
- Couche de revêtement : Bout des doigts, Paume
- Coloris : jaune, noir
- Fermeture : Fermeture velcro
- Réutilisable (R)
- Sexe : Mixte
Normes :
Ce gant de protection contre les coupures uvex synexo impact 1 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 21420 : Cette norme définit les exigences générales relatives à l'ergonomie, à l'innocuité, à la dextérité et au marquage des gants de protection.
- EN 388 (4X43CP) : Cette norme concerne la protection contre les risques mécaniques et évalue la résistance à l'abrasion (4/4), aux déchirures (4/4), aux perforations (3/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de C. Ce gant offre également une résistance aux impacts (P) et a une capacité de dissipation d’énergie en cas de chocs.
Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.
Caractéristiques :
Le gant uvex synexo impact 1 combine un design ergonomique avec des matériaux de haute qualité pour offrir une résistance accrue aux coupures et aux impacts. Sa construction en HPPE et en fibres de verre assure une protection efficace contre les coupures tout en maintenant une flexibilité optimale pour les travaux de précision. Le renfort entre le pouce et l'index, au niveau des articulations des doigts, et sur le revers de la main réduit les risques de blessures lors de manipulations intenses. La paume très rembourrée offre une bonne protection contre les chocs et les coups. La fermeture velcro garantit un ajustement personnalisé et un maintien sûr, tandis que son revêtement en NBR avec finition Grip améliore la prise en main sur des surfaces sèches, légèrement humides ou huileuses.
Spécifications :
- Matériaux de la tige : Fibres de verre, Polyéthylène haute performance (HPPE), Nylon
- Revêtement : Finition Grip, Caoutchouc nitrile (NBR)
- Couche de revêtement : Bout des doigts, Paume
- Coloris : jaune, noir
- Fermeture : Fermeture velcro
- Réutilisable (R)
- Sexe : Mixte
Normes :
Ce gant de protection contre les coupures uvex synexo impact 1 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 21420 : Cette norme définit les exigences générales relatives à l'ergonomie, à l'innocuité, à la dextérité et au marquage des gants de protection.
- EN 388 (4X43CP) : Cette norme concerne la protection contre les risques mécaniques et évalue la résistance à l'abrasion (4/4), aux déchirures (4/4), aux perforations (3/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de C. Ce gant offre également une résistance aux impacts (P) et a une capacité de dissipation d’énergie en cas de chocs.
Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.
Points forts
- Excellente protection contre les coupures grâce à la combinaison HPPE et fibres de verre ;
- Protection efficace contre les chocs et les coups avec une paume très rembourrée ;
- Bonne adhérence en milieux secs, humides et huileux grâce au revêtement nitrile Grip ;
- Ajustement parfait avec une fermeture velcro flexible pour un maintien optimal ;
- Renforts spécifiques sur les articulations et le revers de la main pour une sécurité accrue ;
- Confort et souplesse assurés pour les travaux de précision et de forte charge.
- Protection efficace contre les chocs et les coups avec une paume très rembourrée ;
- Bonne adhérence en milieux secs, humides et huileux grâce au revêtement nitrile Grip ;
- Ajustement parfait avec une fermeture velcro flexible pour un maintien optimal ;
- Renforts spécifiques sur les articulations et le revers de la main pour une sécurité accrue ;
- Confort et souplesse assurés pour les travaux de précision et de forte charge.
Applications
Le gant de protection uvex synexo impact 1 est idéal pour les travaux avec une charge mécanique importante. Il est particulièrement recommandé dans les secteurs suivants :
- Industrie minière : manipulation d'équipements lourds et prévention des blessures dues aux chocs et aux coupures ;
- Industrie du pétrole et du gaz : protection renforcée pour les opérations sur sites pétroliers et gaziers ;
- Travaux de construction lourds : maniement de matériaux abrasifs et outils coupants.
- Industrie minière : manipulation d'équipements lourds et prévention des blessures dues aux chocs et aux coupures ;
- Industrie du pétrole et du gaz : protection renforcée pour les opérations sur sites pétroliers et gaziers ;
- Travaux de construction lourds : maniement de matériaux abrasifs et outils coupants.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| ESD | non |
| Matière | hppe / fibre de verre / nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,20 € HT
/ 10 paires
427,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours