Gants à usage unique Kleenguard 90097, Taille : M | Matière principale : Nitrile
Gants Kleenguard G10 Artic Blue
Voir les informations techniquesRéférences
Kleenguard :90097
Rubix :5474-6072979
EAN :10036000900979

Détails articles : GANT G10 ARTIC BLUE NITRILE TM (BOITE DE 200)(SD)
Kimberly - Boite 200 Gant Kleenguard Artic Blue
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Longueur | 241 mm |
| Couleur | noir |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 200 |
| Epaisseur | 0,06 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,26 € HT
/ boite
107,11 € TTC
- Epuisé
