Gant électricien Knipex 98 65 41, Taille : 10

Gants electricien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :98 65 41
Rubix :7510-5313161
EAN :4003773021292
GANTS POUR ELECTRICIENS TAILLE 10 1000V

Résumé technique

Documents

Détails articles : GANTS POUR ELECTRICIENS TAILLE 10 1000V


Les gants pour électricien Knipex 98 65 41 assurent une isolation efficace lors des interventions sur des installations sous tension. Conçus pour offrir une protection fiable, ils conviennent aux travaux de maintenance, d'installation ou de contrôle électrique.

Caractéristiques :
Les gants pour électricien Knipex 98 65 41 sont des gants isolés de classe 0, ce qui correspond à une protection jusqu’à 1 000 V AC, permettant leur utilisation dans des environnements électriques où une barrière isolante contrôlée est indispensable. Ils assurent une protection efficace contre les risques électriques tout en préservant la mobilité des doigts pour les manipulations précises. Leur structure isolante offre une résistance uniforme sur l'ensemble de la surface, limitant les décharges électrostatiques et les pertes d'énergie. Leur format en taille 10 permet une adaptation confortable aux mains de grande taille, tandis que leur conception équilibrée entre souplesse et rigidité facilite le port prolongé. L'ensemble est conçu pour répondre aux exigences des travaux en électricité basse tension.

Spécifications :
• Poids : 290 g
• Dimensions : 410 × 240 × 1 mm
• Taille : 10

Normes :
• IEC 60903 : définit les essais et critères d'acceptation relatifs à la protection contre les chocs électriques
• Conformité REACH : garantit l'absence de substances chimiques dangereuses (SVHC) dans la composition du produit
for added protection when working live or close to live parts

Points forts

• Offre une protection efficace contre les tensions électriques conformément à la classe 0 (tension d’utilisation maximale 1 000 V AC, tension d’essai 5 000 V AC)
• Léger et confortable pour une utilisation prolongée sans gêne
• Compatible avec les exigences des environnements soumis à la réglementation REACH

Applications

Ces gants sont conçus pour les professionnels de l'électricité intervenant sur des installations sous tension jusqu'à la limite de la classe 0. Ils trouvent leur place dans les ateliers de maintenance, les services énergétiques, les chantiers d'installation électrique et les environnements industriels. Utilisés par les techniciens, les ingénieurs et les agents de contrôle, ils assurent la sécurité lors des opérations de connexion, de test ou de remplacement d'équipements sous tension.

Informations techniques


Attributs
Taille10
Couleurrose
136,64 € HT
/ unité
163,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours