Gant électricien Ansell RIG214Y 11, Taille : 11 | Matière principale : Latex
PROTECTION ÉLECTRIQUE ACTIVARMR DE CLASSE 2 - RIG214Y
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :RIG214Y 11
Rubix :0493-6191972
Fabricant :RIG214Y110
EAN :0076490105310

Documents
Détails articles : GANT ACTIVARMR RIG214Y T11 ELECTRICIEN 35CM CLASS 02
Ces gants de protection électrique de classe 2 associent une isolation électrique certifiée et un confort fonctionnel pour les opérations exposées aux tensions de contact et d'arc (en association avec le gant en cuir 96-003). Leur structure souple et leur manchette évasée facilitent la vie des électriciens.
Caractéristiques :
Les gants RIG214Y d'Ansell sont fabriqués en latex de caoutchouc naturel selon un procédé de trempage permettant d'obtenir une surface lisse. Leur forme ergonomique respecte la position naturelle de la main, limitant la fatigue lors d'un port longue durée. La manchette évasée offre un dégagement adapté au passage des vêtements et améliore la ventilation. Ils sont faciles à enfiler comme à retirer et sont très souples, parfaits pour les gestes précis. La protection peut être renforcée, notamment contre les arcs électriques, en l'utilisant en combinaison avec le gant en cuir Ansell 96-003.
Spécifications :
- Gamme Ansell : ActivArmr.
- Longueur : 360 mm.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Matériau : latex de caoutchouc naturel.
- Coloris : jaune.
- Lavable : oui, à 60 °C.
- Conditionnement : 1 paire par emballage, 10 paires par carton.
- Résistance électrique : 17 000 V (courant alternatif), 25 500 V (courant continu).
- Modèle de manchette : droites avec bords roulés.
- Référence produit : RIG214Y.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 EPI cat. III : atteste la conformité réglementaire européenne pour les équipements de protection individuelle.
- IEC 614821-2:2014 : certifie la conformité à une protection électrique adaptée aux environnements sous tension haute, selon les exigences internationales.
- EN 388 + A1 : X232C : spécifie les niveaux de résistance mécanique du gant.
- EN 60903:2003 : norme européenne relative aux gants isolants pour travaux sous tension.
- EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales en matière d'ergonomie et d'innocuité.
- En catégorie R + APC2 : protection contre l'arc électrique uniquement en combinaison avec le gant en cuir 96-003.
- Ecovadis : indique l'évaluation des pratiques environnementales et sociales du fabricant.
- Conformité REACH : assure l'absence de substances dangereuses au-delà des seuils réglementaires.
Caractéristiques :
Les gants RIG214Y d'Ansell sont fabriqués en latex de caoutchouc naturel selon un procédé de trempage permettant d'obtenir une surface lisse. Leur forme ergonomique respecte la position naturelle de la main, limitant la fatigue lors d'un port longue durée. La manchette évasée offre un dégagement adapté au passage des vêtements et améliore la ventilation. Ils sont faciles à enfiler comme à retirer et sont très souples, parfaits pour les gestes précis. La protection peut être renforcée, notamment contre les arcs électriques, en l'utilisant en combinaison avec le gant en cuir Ansell 96-003.
Spécifications :
- Gamme Ansell : ActivArmr.
- Longueur : 360 mm.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Matériau : latex de caoutchouc naturel.
- Coloris : jaune.
- Lavable : oui, à 60 °C.
- Conditionnement : 1 paire par emballage, 10 paires par carton.
- Résistance électrique : 17 000 V (courant alternatif), 25 500 V (courant continu).
- Modèle de manchette : droites avec bords roulés.
- Référence produit : RIG214Y.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 EPI cat. III : atteste la conformité réglementaire européenne pour les équipements de protection individuelle.
- IEC 614821-2:2014 : certifie la conformité à une protection électrique adaptée aux environnements sous tension haute, selon les exigences internationales.
- EN 388 + A1 : X232C : spécifie les niveaux de résistance mécanique du gant.
- EN 60903:2003 : norme européenne relative aux gants isolants pour travaux sous tension.
- EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales en matière d'ergonomie et d'innocuité.
- En catégorie R + APC2 : protection contre l'arc électrique uniquement en combinaison avec le gant en cuir 96-003.
- Ecovadis : indique l'évaluation des pratiques environnementales et sociales du fabricant.
- Conformité REACH : assure l'absence de substances dangereuses au-delà des seuils réglementaires.
Points forts
- Réduction de la fatigue grâce à la forme ergonomique de la main et du poignet.
- Facilité d'enfilage et de retrait due à la finition lisse.
- Adaptation aux interventions électriques haute tension grâce à la résistance à la tension de contact.
- Confort amélioré par la manchette évasée qui libère l'espace autour des vêtements.
- Polyvalence dans les environnements industriels exposés aux risques électriques.
- Facilité d'enfilage et de retrait due à la finition lisse.
- Adaptation aux interventions électriques haute tension grâce à la résistance à la tension de contact.
- Confort amélioré par la manchette évasée qui libère l'espace autour des vêtements.
- Polyvalence dans les environnements industriels exposés aux risques électriques.
Applications
- Entretien, réparation et révision d'équipements électriques.
- Fabrication et maintenance de moteurs hybrides.
- Maintenance des transports publics.
- Travaux sur réseaux de télécommunication à proximité de câbles sous tension.
- Interventions dans l'industrie automobile, la construction, le domaine électrique, l'exploitation minière et les équipements industriels.
- Fabrication et maintenance de moteurs hybrides.
- Maintenance des transports publics.
- Travaux sur réseaux de télécommunication à proximité de câbles sous tension.
- Interventions dans l'industrie automobile, la construction, le domaine électrique, l'exploitation minière et les équipements industriels.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Matière principale | latex |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 651,40 € HT
/ 20 paires
3 181,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours