Gant électricien Penta ESP GICN-3/08, Taille : 08 | Matière principale : Latex
Gants isolants Flex & Grip classes 3 et 4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Penta ESP :GICN-3/08
Rubix :M151-6205373

Documents
Détails articles : GANTS FLEX ET GRIP CL3 T8
Gants latex avec une couche extérieure en élastomère rouge orangé, intérieur noir, bords tranchés. Propriétés spéciales (catégorie) RC, avec protection mécanique.
Points forts
Gants avec protection mécanique renforcée évitant l’utilisation des surgants cuir.
Produit composé de mélanges de polymères à haut niveau de performance combinant la résistance mécanique, chimique et diélectrique.
Revêtement extérieur spécialement formulé assurant un « grip » exceptionnel, même en conditions humides ou grasses.
Gamme complète avec toutes les classes jusqu’à la classe 4.
Paire de mitaines sous-gants coton, livrée avec chaque paire de gants isolants, permettant l’absorption de la sudation, et une meilleure hygiène, tout en préservant la dextérité.
Produit composé de mélanges de polymères à haut niveau de performance combinant la résistance mécanique, chimique et diélectrique.
Revêtement extérieur spécialement formulé assurant un « grip » exceptionnel, même en conditions humides ou grasses.
Gamme complète avec toutes les classes jusqu’à la classe 4.
Paire de mitaines sous-gants coton, livrée avec chaque paire de gants isolants, permettant l’absorption de la sudation, et une meilleure hygiène, tout en préservant la dextérité.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Matière principale | latex |
| Matière | latex |
| Couleur | orange |
| Classe | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,05 € HT
/ paire
202,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
