Gant électricien Penta ESP GLE36-00/08, Taille : 08 | Matière principale : Latex
Gant Électricien GLE36 - 00
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Penta ESP :GLE36-00/08
Rubix :M151-6174851

Documents
Détails articles : GANT ISOLANTS ELEC 36CM 500V T8 GLE36-00/08
Ce gant d’électricien Electrovolt GLE36 - 00 offre une protection électrique et AZC. Ce gant isolant en caoutchouc naturel est conçu pour une utilisation optimale avec une paire de surgant en cuir, offrant une large gamme de tailles pour s'adapter à différents besoins.
Caractéristiques:
Ce gant isolant présente une structure ergonomique facilitant la mise en main et le retrait, avec un intérieur légèrement poudré pour un confort accru. Sa composition en latex naturel assure une excellente dextérité tout en offrant une protection efficace grâce à son épaisseur adaptée. Ce produit assure une protection AZC contre les acides, l'ozone et les très basses températures.
Spécifications:
- Tension max d'utilisation : 500 V AC
- Tailles disponibles : 7-12
- Longueur : 36 cm
- Matériau : latex naturel
- Coloris : beige
- Bords tranchés
- Forme ergonomique
Normes:
Ce gant respecte la norme EN 60903, garantissant sa conformité aux exigences de sécurité et de qualité pour l'isolation des mains selon la classe et la tension nominale du réseau.
Informations sur la marque:
Penta est une marque spécialisée dans les équipements de protection. Reconnue pour son expertise dans la sécurité des professionnels travaillant sur des réseaux électriques, Penta propose une gamme complète de solutions de protection individuelle et collective. Ses produits, qui incluent des équipements de mise à la terre, des dispositifs d'isolation et des protections contre les arcs électriques, sont conçus pour répondre aux plus hautes exigences de sécurité. Innovante et fiable, la marque se distingue par son engagement à fournir des solutions de qualité, certifiées et conformes aux normes internationales, assurant ainsi la sécurité des opérateurs dans les environnements à risques électriques. Grâce à une technologie de pointe et un savoir-faire éprouvé, Penta se positionne comme un acteur clé dans la protection des professionnels de l’énergie.
Caractéristiques:
Ce gant isolant présente une structure ergonomique facilitant la mise en main et le retrait, avec un intérieur légèrement poudré pour un confort accru. Sa composition en latex naturel assure une excellente dextérité tout en offrant une protection efficace grâce à son épaisseur adaptée. Ce produit assure une protection AZC contre les acides, l'ozone et les très basses températures.
Spécifications:
- Tension max d'utilisation : 500 V AC
- Tailles disponibles : 7-12
- Longueur : 36 cm
- Matériau : latex naturel
- Coloris : beige
- Bords tranchés
- Forme ergonomique
Normes:
Ce gant respecte la norme EN 60903, garantissant sa conformité aux exigences de sécurité et de qualité pour l'isolation des mains selon la classe et la tension nominale du réseau.
Informations sur la marque:
Penta est une marque spécialisée dans les équipements de protection. Reconnue pour son expertise dans la sécurité des professionnels travaillant sur des réseaux électriques, Penta propose une gamme complète de solutions de protection individuelle et collective. Ses produits, qui incluent des équipements de mise à la terre, des dispositifs d'isolation et des protections contre les arcs électriques, sont conçus pour répondre aux plus hautes exigences de sécurité. Innovante et fiable, la marque se distingue par son engagement à fournir des solutions de qualité, certifiées et conformes aux normes internationales, assurant ainsi la sécurité des opérateurs dans les environnements à risques électriques. Grâce à une technologie de pointe et un savoir-faire éprouvé, Penta se positionne comme un acteur clé dans la protection des professionnels de l’énergie.
Points forts
- Protection électrique et AZC
- Confort et facilité d'utilisation
- Excellente dextérité
- Large gamme de tailles disponibles
- Haut niveau de performance diélectrique
- Confort et facilité d'utilisation
- Excellente dextérité
- Large gamme de tailles disponibles
- Haut niveau de performance diélectrique
Applications
Ce gant de protection est idéal pour les secteurs de la logistique, de la maintenance, des industries chimiques, de la mobilité électrique, des industries lourdes, du rail, des réseaux, de la production, du transport et de la distribution d'électricité. Il offre une protection fiable dans divers environnements de travail. Pour une utilisation avec des risques mécaniques, ce produit doit être utilisé avec un surgant en cuir.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Couleur | jaune |
| Classe | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,64 € HT
/ paire
54,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
