Gant électricien Ansell RIG0011Y 09, Taille : 09 | Matière principale : Latex

ANSELL Gants

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :RIG0011Y 09
Rubix :0493-6191978
Fabricant :RIG0011Y090
EAN :0076490104177
GANT ACTIVARMR RIG0011Y T9 ELECTRICIEN 28CM CLASS 00

Résumé technique

Taille9
Matière principalelatex
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ACTIVARMR RIG0011Y T9 ELECTRICIEN 28CM CLASS 00


Spécialement pensé pour les électriciens, le modèle Ansell ActivArmr de classe 00 combine une isolation électrique certifiée et une ergonomie travaillée pour accompagner les interventions techniques. Il s’intègre facilement dans les routines de maintenance et d’installation exposées aux contacts sous tension.

Caractéristiques :
Les gants Ansell ActivArmr RIG0011Y sont fabriqués en latex de caoutchouc naturel afin de fournir une flexibilité adaptée aux manipulations répétées. Leur forme ergonomique limite la fatigue de la main lors des travaux prolongés, tandis que la finition lisse facilite l’enfilage et le retrait. La manchette évasée assure une bonne ventilation et laisse suffisamment d’espace pour les vêtements. La conception en latex contribue également à une protection contre les acides (A), l’ozone (Z) et les températures très basses (C).

Spécifications :
- Longueur : 280 mm.
- Couleur de l’enduction : jaune.
- Matériau de l’enduction : latex de caoutchouc naturel.
- Température de lavage : 60 °C.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Conditionnement : 1 paire par emballage, 10 paires par carton.
- Modèle de manchette : manchette droite avec bord roulé.
- Résistance à une tension de contact : 500 V en courant alternatif, 750 V en courant continu.
- Catégories de résistance : A, Z et C.

Normes :
- EPI de catégorie III certifié CE : conforme au règlement européen 2016/425.
- EN ISO 21420:2020 : norme encadrant les exigences globales des gants de protection.
- EN 388+A1 (2111A) : norme relative à la protection mécanique de la main, niveaux 2 (abrasion), 1 (coupure), 1 (déchirure), 1 (perforation) et A (coupure ISO)).
- IEC 61482-1-2:2014 : norme relative à la protection contre les arcs électriques, décrivant les niveaux de performance nécessaires lors d’interventions exposées aux phénomènes d’arc.
- EN 60903:2003 (classe 00, catégorie A/Z/C) : norme européenne concernant les gants isolants pour travaux sous tension.
- Conformité REACH : atteste du respect des exigences européennes sur les substances chimiques utilisées dans la fabrication.

Points forts

- Réduction de la fatigue grâce à une ergonomie pensée pour maintenir la main au repos.
- Limitation des interruptions de travail, la finition lisse facilitant l’enfilage et le retrait.
- Amélioration de la polyvalence opérationnelle via une résistance aux acides, à l’ozone et aux très basses températures.
- Protection adaptée aux interventions à proximité de sources sous tension grâce aux performances électriques certifiées.

Applications

Les gants de protection électrique RIG0011Y conviennent aux opérations associées à un risque de tension de contact et d'arcs électriques dans des environnements variés. Ils sont utilisés par les électriciens lors des interventions sur des systèmes sous tension. Ils s’intègrent notamment aux interventions sur le matériel roulant des transports publics, aux travaux de maintenance dans les installations électriques et aux opérations sur les réseaux de télécommunication situés à proximité de câbles actifs.

Informations techniques


Attributs
Taille9
Matière principalelatex
Matièrelatex de caoutchouc naturel
Revêtement des gantslatex
Couleurjaune
742,90 € HT
/ 10 paires
891,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Taille