Gant électricien Eurotechnique 8026, Taille : 10 | Matière principale : Latex
Isolation électrique 36000 V
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :8026
Rubix :4886-6042201
EAN :3435241080264

Documents
Détails articles : GANT ISOLATION ELECTRIQUE T10 2500V CLASSE 00
Latex naturel, manchette non contournée, couleur miel, résistance électrique 40000 V, résistance d’utilisation 36000V.
Points forts
.
Applications
Résistance électrique
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Matière | latex naturel |
| Classe | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,59 € HT
/ paire
79,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours