Gant anti-froid Honeywell NFD11HD/8M, Taille : 08 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 020
Gants Cold Grip plus 5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :NFD11HD/8M
Rubix :0491-6124980
EAN :3603835518978




Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 20 |
| Matière principale | polyamide |
Documents
Détails articles : GANT COLD GRIP PLUS 5 T8
Leur confection à double couche comprend une couche extérieure résistante aux coupures et une couche intérieure isotherme. Les travailleurs se sentiront à l'aise malgré le froid sans avoir à enfiler une deuxième paire de gants pour une protection accrue contre les coupures.
Gants tricotés en polyamide/fibre composite. Enduction mousse PVC HPT (Hydropollent technology™) noire 3/4 sans couture. Poignet tricot élastique
Normes : EN388_3532 et EN511_020
Gants tricotés en polyamide/fibre composite. Enduction mousse PVC HPT (Hydropollent technology™) noire 3/4 sans couture. Poignet tricot élastique
Normes : EN388_3532 et EN511_020
Points forts
Niveau 5 à la coupure
Applications
Manutention de pièces humides, huileuses ou graisseuses présentant des risques élevés de coupure en milieux froids. Parfaitement adapté aux tâches nécessitant d'être protégé à la fois contre le froid et les coupures, sans pour autant renoncer au confort et à la dextérité.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 20 |
| Matière principale | polyamide |
| Contact alimentaire | non |
| Longueur | 250 mm |
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Matière | polyamide / fibre composite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,56 € HT
/ 12 paires
293,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours