Gants à usage unique Medicom 1129-A, Taille : S | Matière principale : PVC
Gant vinyle SafeTouch® Everstrong™ non-poudré
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : GANT VINYLE N.POUDRE TRANSP S AQL 1,5 - CE CAT 2 (BO100)
Les gants à usage court en Vinyle SafeTouch Everstrong non-poudré sont des éléments essentiels pour de nombreux professionnels dans différents secteurs industriels. Ces gants assurent protection et efficacité, tout en respectant les normes requises. Le confort d'utilisation est garanti grâce à leur élasticité moyenne, leur bonne dextérité et leur aspect lisse. Ils sont principalement utilisés par des professionnels de la maintenance, de l'approvisionnement, de la sécurité et de la gestion des stocks.
Caractéristiques
Les gants à usage court en vinyle SafeTouch Everstrong non-poudré sont dotés d'une élasticité moyenne et d'une bonne dextérité. Leur surface lisse confère un toucher agréable et une préhension sécurisée et efficace des objets. Fabriqués en vinyle, ils sont completement étanches à l'eau et à l'air. De plus, ils sont sans poudre, ce qui réduit les risques de contaminations aéroportées et la possibilité d'irritation de la peau lors de l'utilisation.
Spécifications
Ces gants sont offerts en boites de 100 unités, ce qui permet une gestion facile et efficace du stock. Ils sont en vinyle, offrant une résistance durable et une protection optimale. Leur disponibilité en différentes tailles permet de répondre aux différentes exigences des utilisateurs.
Normes
Les gants vinyle SafeTouch Everstrong non-poudré respectent plusieurs normes : EN420, EN388, EN455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN374-2, EN374-5. Ces normes garantissent leur utilisation sûre et efficace tant dans les contextes industriels que médicaux.
Informations sur la marque
Medicom est une marque reconnue pour la qualité de ses produits de protection personnelle. Avec un souci constant de l’efficacité et de la sécurité, Medicom a développé des produits à la pointe de la technologie répondant aux besoins spécifiques de ses clients. Les gants SafeTouch de Medicom en sont un excellent exemple.
Points forts
Ces gants de protection à usage unique présentent de nombreux avantages, notament leur résistance à l'eau et à l'air, ce qui rend leur utilisation agréable et sécurisée. De plus, ils offrent une excellente préhension des objets grâce à leur élasticité et dextérité. Leur fabrication sans poudre réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation, ce qui est essentiel pour les utilisateurs qui les portent quotidiennement.
Applications
Ces gants trouvent leur utilité dans une variété d'applications, tant dans le secteur de la santé que dans l'industrie. Ils protégent les mains des contaminants, tout en assurant une bonne dextérité pour la manipulation des objets. Ils sont aussi couramment utilisés pour les manipulations et préparations alimentaires, suivant ainsi la démarche HACCP.
Informations techniques
| Taille | s |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | incolore |
| Matière principale | pvc |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | boîte distributrice - 10 x 100 unités |
| Epaisseur | 0,1016 mm |
| Matière | vinyle (chlorure de polyvinyle - pvc) |
| Poudré | non |
| Catégorie | 2 |
- En stock, expédié sous 24/48h
