Gants à usage unique Ansell 92-670 8.5-9, Taille : 08,5/09 | Matière principale : Nitrile

Gant TouchNTuff 92-670

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :92-670 8.5-9
Rubix :9804-6000910
Fabricant :92670090
EAN :0076490493325
GANT NITRILE N.POUDRE BLEU 8,5/9 TOUCH N TUFF 92670 (BO100)
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille08,5/09
Longueur240 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT NITRILE N.POUDRE BLEU 8,5/9 TOUCH N TUFF 92670 (BO100)


Le gant jetable en nitrile TouchNTuff 92-670 est conçu pour offrir une protection chimique contre les éclaboussures tout en garantissant un confort et une dextérité supérieure. Fabriqué dans une usine respectueuse de l'environnement, ce gant est plus résistant à la perforation qu’un gant en latex classique.

Caractéristiques:
Ce gant est fabriqué à partir de nitrile, offrant des propriétés mécaniques et chimiques supérieures. Il est trois fois plus résistant à la perforation que les gants en latex ou en PVC, tout en étant plus léger, plus frais et plus durable. Sa finition adhérisée aux extrémités des doigts assure une meilleure préhension, tandis que la manchette à bord roulé garantit une protection accrue du poignet et un maintien sûr. Ce gant est conforme pour la manipulation d’aliments et pour le contact prolongé avec certains produits chimiques.

Spécifications:
- Matériau : 100 % nitrile, sans ajout de cires, de silicone ou de plastifiants.
- Protection chimique : n-Heptane, hydroxyde de sodium 40 % et formaldéhyde 37 %.
- Longueur : 240 mm.
- Manchette : standard.
- Épaisseur : 0,11 mm sur la paume et 0,13 mm sur les doigts.
- Antistatique.
- Sans silicone (ne marque ni le verre ni le métal).
- Couleur : bleu.
- NQA : 1,5.
- Poudre : non.
- Tailles disponibles : S (6,5 - 7), M (7,5 - 8), L (8,5 - 9), XL (9,5 - 10).
- Conditionnement : 100 gants par boîte (sans plastique, recyclable, emballage contenant min. 70 % de matériaux recyclés)
- Labellisé Ansell Earth : fabriqué dans une usine dotée d'un système de gestion de l'environnement accrédité, fonctionnant à 59 % d'énergie renouvelable, recyclant au moins 14 % de son eau et certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99 % des déchets de l’enfouissement.

Normes:
Ce gant est certifié CE suivant le règlement (UE) 2016/425. C’est un EPI de catégorie III, conforme aux normes suivantes :
- EN 21420 sur les exigences générales des gants de protection.
- EN 374-1 pour la protection chimique (type B : J K T).
- EN 374-5 pour la protection contre les microorganismes (virus, champignons, bactéries…).
- EN 1149 pour la protection antistatique.
- Homologué UE pour le contact alimentaire.

Informations sur la marque:
Ansell est une marque renommée dans le domaine des EPI. Avec une histoire commençant en 1893, elle protège aujourd’hui des millions de travailleurs dans plus de 100 pays. Ansell est une marque engagée dans l’innovation et le respect de l'environnement avec une approche promouvant un approvisionnement responsable.

Points forts

- Protection efficace contre les projections de produits chimiques.
- Résistance supérieure à la perforation comparé aux gants en latex.
- Gant de protection doux, confortable et durable.
- Apte au contact alimentaire.
- Confort et dextérité améliorés grâce à la finesse du nitrile.

Applications

Le gant en nitrile TouchNTuff 92-670 est idéal pour une variété d'applications, notamment le transfert de composants solides et liquides, le prélèvement et le traitement d'échantillons, la manutention de marchandises entrantes, la maintenance/entretien, les applications de transformation alimentaire, la réparation et la maintenance d'équipements, le nettoyage de sites et de machines, ainsi que les analyses de laboratoire.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille08,5/09
Longueur240 mm
Couleurbleu
Matière principalenitrile
Contact alimentaireoui
Conditionnement100 gants par boîte
Epaisseur0,11 mm
Matièrenitrile
Catégorie3
17,04 € HT
/ boite
20,45 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille