Gant manutention générale Lebon METALTOUCH-7, Taille : 07 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant METALTOUCH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :METALTOUCH-7
Rubix :7520-6210691
EAN :5404010572390





Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polymère |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT METALTOUCH CUT F T7
Ce gant METALTOUCH est un accessoire de protection essentiel pour la manutention générale. Sa conception innovante en filaments de polyéthylène haute densité, acier inoxydable et polyamide texturé offre une résistance exceptionnelle et un confort optimal.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 10 sans couture est doté d'élasthanne en filament 100% polyéthylène, de fil acier inoxydable et de fil 100% polyamide texturé de couleur noir. L'enduction Bi-polymère BFR Technology sur la paume et les extrémités des doigts assure une adhérence exceptionnelle. Le renfort enduit entre le pouce et l'index offre une protection supplémentaire. Le poignet élastique assure un ajustement parfait pour un confort optimal tout au long de la journée.
Spécifications:
- Matériaux : filaments de polyéthylène haute densité, acier inoxydable, polyamide texturé
- Enduction : Bi-polymère BFR Technology
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Renfort entre le pouce et l’index
- Technologies utilisées : BFR Technology®, GreenProtech® et Screentech
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4
- Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : F
- Résistance à la chaleur de contact : 1/4
- Conditionnement : sachet de 10, carton de 120
Normes:
Ce gant METALTOUCH est conforme aux normes EN 388 avec des niveaux de résistance à l'abrasion, à la déchirure, à la perforation et à la coupure par tranchage selon ISO 13997 et EN ISO 21420. Il offre une protection optimale contre la chaleur de contact EN 407.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection haut de gamme, destinée à une grande variété de secteurs industriels. Avec plus de 40 ans d'expérience, Lebon s'est forgé une réputation solide grâce à son expertise technique, son innovation et son engagement envers la sécurité des travailleurs. La marque propose une large gamme de gants alliant protection, confort et performance, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Que ce soit pour la manipulation de produits chimiques, les travaux de précision ou la protection thermique, Lebon s'attache à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier. Grâce à une recherche constante de matériaux innovants et à des procédés de fabrication avancés, la marque garantit des produits robustes et durables, tout en mettant un point d'honneur à améliorer l'expérience utilisateur.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 10 sans couture est doté d'élasthanne en filament 100% polyéthylène, de fil acier inoxydable et de fil 100% polyamide texturé de couleur noir. L'enduction Bi-polymère BFR Technology sur la paume et les extrémités des doigts assure une adhérence exceptionnelle. Le renfort enduit entre le pouce et l'index offre une protection supplémentaire. Le poignet élastique assure un ajustement parfait pour un confort optimal tout au long de la journée.
Spécifications:
- Matériaux : filaments de polyéthylène haute densité, acier inoxydable, polyamide texturé
- Enduction : Bi-polymère BFR Technology
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Renfort entre le pouce et l’index
- Technologies utilisées : BFR Technology®, GreenProtech® et Screentech
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4
- Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : F
- Résistance à la chaleur de contact : 1/4
- Conditionnement : sachet de 10, carton de 120
Normes:
Ce gant METALTOUCH est conforme aux normes EN 388 avec des niveaux de résistance à l'abrasion, à la déchirure, à la perforation et à la coupure par tranchage selon ISO 13997 et EN ISO 21420. Il offre une protection optimale contre la chaleur de contact EN 407.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection haut de gamme, destinée à une grande variété de secteurs industriels. Avec plus de 40 ans d'expérience, Lebon s'est forgé une réputation solide grâce à son expertise technique, son innovation et son engagement envers la sécurité des travailleurs. La marque propose une large gamme de gants alliant protection, confort et performance, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Que ce soit pour la manipulation de produits chimiques, les travaux de précision ou la protection thermique, Lebon s'attache à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier. Grâce à une recherche constante de matériaux innovants et à des procédés de fabrication avancés, la marque garantit des produits robustes et durables, tout en mettant un point d'honneur à améliorer l'expérience utilisateur.
Points forts
- Effet seconde peau pour un confort optimal
- Souplesse et flexibilité pour une liberté de mouvement
- Respirant pour une ventilation optimale
- Étanchéité et résistance pour une durabilité accrue
- Enduction Bi-polymère BFR Technology pour une adhérence optimale
- Résistance à la chaleur de contact, à l’abrasion, la déchirure et la perforation
- La technologie Screentech permet d’utiliser les appareils tactiles
- Souplesse et flexibilité pour une liberté de mouvement
- Respirant pour une ventilation optimale
- Étanchéité et résistance pour une durabilité accrue
- Enduction Bi-polymère BFR Technology pour une adhérence optimale
- Résistance à la chaleur de contact, à l’abrasion, la déchirure et la perforation
- La technologie Screentech permet d’utiliser les appareils tactiles
Applications
Ce gant anticoupure est adapté aux tâches d'assemblage, où il assure une protection optimale tout en permettant une grande dextérité. Dans le secteur automobile, ce gant offre une sécurité essentielle lors des manipulations de pièces. Il est également idéal pour les travaux dans le bâtiment, ainsi que pour les environnements impliquant le caoutchouc et la logistique. Sa robustesse le rend efficace pour les opérations de mécanique, de traitement des métaux et de manipulation du plastique. Enfin, le gant MetalTouch convient parfaitement aux travaux liés au verre, garantissant une protection fiable tout au long de ces diverses applications.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polymère |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | élasthanne |
| Matière | elasthanne / polyamide / polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,87 € HT
/ paire
11,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h