Gants et manchettes anti coupures Tegera 465-10, Taille : 10 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à la coupure : D

Gant synthétique TEGERA 465A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :465-10
Rubix :C312-6184191
EAN :7340118324883
GANT TEGERA 465 ANTI COUPURE T10

Résumé technique

Typegants
Taille10
Niveau de résistance à la coupured
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TEGERA 465 ANTI COUPURE T10


Le gant de protection TEGERA 465A d’Ejendals est conçu pour les travaux de précision nécessitant une dextérité maximale et une bonne résistance aux coupures. Sa conception fine et respirante combine confort, sécurité et longévité.

Caractéristiques :
Ce gant anti-coupures est un gant tricoté fin jauge 18 offrant une grande souplesse et une excellente sensibilité du bout des doigts. Sa conception combine plusieurs matériaux performants, dont le HPPE, le nylon, le spandex et un fil d’acier inoxydable, afin d’assurer une protection anticoupure durable sans compromettre la légèreté. La technologie CRF® (Cut Resistant Fibre) renforce la résistance du tricot, tandis que le dos respirant améliore le confort. La base du pouce renforcée limite l’usure prématurée, et la fonction tactile permet d’utiliser des écrans sans retirer les gants. La paume enduite de PU présente une finition lisse assurant une bonne adhérence, que la surface soit sèche ou humide.

Spécifications :
• Jauge du tricot : 18
• Matériau de doublure : Technologie CRF®, HPPE, nylon, spandex, fibre fil inox
• Matériau d’enduction : polyuréthane (PU)
• Type d’enduction : paume enduite, finition lisse
• Matériau du poignet : textile tricoté
• Coloris : gris
• Dextérité : niveau 5

Normes :
• Conforme aux exigences de la réglementation EU 2016/425 relative aux équipements de protection individuelle
• Certifié EN ISO 21420 (exigences générales pour les gants de protection)
• Certifié EN 388 + A1 : (protection contre les risques mécaniques) avec un niveau de performance 3X42D, (3 : résistance à l’abrasion, 4 : résistance à la déchirure, 2 : résistance à la perforation, D exprime la résistance à la coupure selon la méthode TDM (EN ISO 13997)

Points forts

• Confort durable : dos respirant et tricot fin limitant la transpiration pendant les longues séries de manutention
• Protection renforcée : renfort entre le pouce et l’index pour protéger le porteur
• Sécurité accrue : fibre CRF® et acier inoxydable assurant une protection fiable contre les coupures
• Préhension stable : enduction PU lisse améliorant l’adhérence sur les surfaces sèches ou humides
• Fonction tactile compatible avec les écrans capacitifs

Applications

Le gant Ejendals TEGERA 465A est adapté aux environnements secs, humides ou poussiéreux, où le risque de coupure est présent. On le retrouve dans les secteurs de la métallurgie, de la construction, de la logistique, de la mécanique, de la maintenance industrielle (MRO), du transport ou encore dans la fabrication d’équipements et de pièces en verre, plastique ou acier. Sa conception permet une utilisation en atelier, en entrepôt, sur chaînes d’assemblage ou lors de travaux d’ingénierie. Il prévient efficacement les coupures, écorchures, ampoules et lacérations tout en maintenant une grande liberté de mouvement.

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille10
Niveau de résistance à la coupured
Matière principalenylon
Niveau de résistance à l'abrasion4
Revêtement des gantspolyuréthane
Couleurnoir
107,94 € HT
/ 6 paires
129,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.