Gants et manchettes anti coupures Uvex 6068510, Taille : 10 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : F
Gants HEXARMOR Helix® 3071
Voir les informations techniquesRéférences
Uvex :6068510
Rubix :0506-6245555
Fabricant :6068510
EAN :0810070602932
Détails articles : HELIX 3071 T10
Gant de protection étanche contre les coupures (niveau F). Jauge 13. Support HPPE / fibres d'acier. Enduction totale en mousse de latex et enduction paume en latex. Excellente résistance à l'abrasion. Très bonne préhension en milieux secs et humides. Poignet tricoté enduit empêchant les liquides et débris de pénétrer à l'intérieur du gant.
Points forts
Conception sans couture pour un confort amélioré. Résistance à la pénétration de liquides à 360°. Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C (niveau 1). Lavable pour une durée de vie prolongée.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | hppe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,66 € HT
/ paire
19,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h