Gants à usage unique Medicom 1124N-C, Taille : M | Matière principale : Latex
Gant Safetouch® CONNECT™ LATEX non poudré
Voir les informations techniquesRéférences
Medicom :1124N-C
Rubix :I734-6197226

Détails articles : GANT LATEX COMFORT SANS POUDRE NATUREL TAILLE M
Gant latex non poudré. 6,5 g pour une taille medium. Excellent confort et dextérité. Peut-être porté plusieurs heures. Bouts de doigts adhérisés pour un meilleur grip. Enfilage facile grâce à une légère chlorination. Longueur 240mm. AQL 1.5 Norme : EPI de CAT II (Examen UE de type) ; EN 420 ; EN 374 2/5 ; Dispositif médical de Classe I ; EN 455 1/2/3/4, Type B ISO 374-1/2/4, EN 16523-1.
Points forts
Grande élasticité et bonne dextérité. Réduit les risques de contamination croisées.
Applications
Industrie, agro-alimentaire, collectivités, milieux hospitaliers (soins), laboratoires, recherche.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | naturel |
| Matière principale | latex |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 100 gants/boîte, 10 boîtes/caisse (boîte distributrice) |
| Epaisseur | 0,14 mm |
| Matière | latex de caoutchouc naturel (latex) |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,10 € HT
/ 10 boites
187,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
