Gant manutention générale GISS 7793096, Taille : 10 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 0
Gant QS5022
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :7793096
Rubix :Q600-6141814
Fabricant :QS5022-10




Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 0 |
Documents
Détails articles : GANT POLYESTER BLANC QS5022 T10
Les gants GISS QS5022 sont réservés aux travaux impliquant des risques mineurs. Conçus pour garantir un excellent toucher et un confort optimal, ils sont légers, respirants et agréables à porter sur de longues périodes. Leur finition tricotée de jauge 13 assure une grande précision dans les manipulations.
Caractéristiques :
Ces gants en polyester sont tricotés pour offrir une excellente sensibilité tactile, idéale pour les travaux minutieux. Leur conception non pelucheuse permet de travailler sur des surfaces propres sans risque de contamination par des fibres. Le poignet en tricot assure un ajustement ferme, maintenant le gant en place pendant toute la durée d'utilisation. Le matériau respirant contribue à réduire la transpiration et à améliorer le confort, même dans un environnement de travail prolongé. Le coloris blanc facilite l'identification des salissures, ce qui est un atout pour les applications de contrôle ou d'inspection. Ce gant n'offre pas de protection mécanique, il est destiné à éviter de souiller des objets avec des traces de doigts.
Spécifications :
- Composition : 100 % polyester (PE).
- Type de tricot : jauge 13.
- Couleur : blanc.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Structure : tricot sans couture.
- Poignet : en tricot ajusté.
- Propriétés : non pelucheux.
- Conditionnement : sachet de 12 paires.
- Catégorie : risques mineurs uniquement.
Normes :
- Conformité CE au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (Équipements de Protection Individuelle).
- Catégorie I : risques mineurs uniquement.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS conçoit et distribue des équipements de protection individuelle et des accessoires de sécurité de haute qualité. Marque exclusive de Rubix, GISS dessert près de 40 000 clients à travers l'Europe, en mettant l'accent sur la protection des travailleurs et la fiabilité des opérations industrielles. La marque propose une gamme complète couvrant la protection des mains, de la tête, du corps, des voies respiratoires, ainsi que des solutions antichute et de protection auditive. Engagée dans une démarche de qualité, GISS utilise des matériaux rigoureusement sélectionnés et respecte les normes et réglementations en vigueur pour tous ses produits.
Caractéristiques :
Ces gants en polyester sont tricotés pour offrir une excellente sensibilité tactile, idéale pour les travaux minutieux. Leur conception non pelucheuse permet de travailler sur des surfaces propres sans risque de contamination par des fibres. Le poignet en tricot assure un ajustement ferme, maintenant le gant en place pendant toute la durée d'utilisation. Le matériau respirant contribue à réduire la transpiration et à améliorer le confort, même dans un environnement de travail prolongé. Le coloris blanc facilite l'identification des salissures, ce qui est un atout pour les applications de contrôle ou d'inspection. Ce gant n'offre pas de protection mécanique, il est destiné à éviter de souiller des objets avec des traces de doigts.
Spécifications :
- Composition : 100 % polyester (PE).
- Type de tricot : jauge 13.
- Couleur : blanc.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Structure : tricot sans couture.
- Poignet : en tricot ajusté.
- Propriétés : non pelucheux.
- Conditionnement : sachet de 12 paires.
- Catégorie : risques mineurs uniquement.
Normes :
- Conformité CE au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (Équipements de Protection Individuelle).
- Catégorie I : risques mineurs uniquement.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS conçoit et distribue des équipements de protection individuelle et des accessoires de sécurité de haute qualité. Marque exclusive de Rubix, GISS dessert près de 40 000 clients à travers l'Europe, en mettant l'accent sur la protection des travailleurs et la fiabilité des opérations industrielles. La marque propose une gamme complète couvrant la protection des mains, de la tête, du corps, des voies respiratoires, ainsi que des solutions antichute et de protection auditive. Engagée dans une démarche de qualité, GISS utilise des matériaux rigoureusement sélectionnés et respecte les normes et réglementations en vigueur pour tous ses produits.
Points forts
- Sensibilité tactile élevée pour les travaux de précision.
- Conception non pelucheuse pour des environnements propres.
- Disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à tous les utilisateurs.
- Conception non pelucheuse pour des environnements propres.
- Disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à tous les utilisateurs.
Applications
Ces gants sont idéals pour les tâches de manipulation précises, l'inspection de pièces, l'emballage et le conditionnement. Ils trouvent également leur place dans l'ingénierie, l'assemblage général, l'industrie automobile, la manipulation d'appareils électriques et les opérations de nettoyage.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 0 |
| Matière principale | polyester |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Conditionnement | sachet de 12 paires |
| Matière | 100% polyester |
| Longueur | 240 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,88 € HT
/ 12 paires
7,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h