Gant manutention générale Uvex 6027807, Taille : 07 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gants UNILITE 7710F
Voir les informations techniquesRéférences
Uvex :6027807
Rubix :0506-6245578
EAN :4048612084366


Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Détails articles : UVEX UNILITE 7710F T7
Gant de protection pour les travaux lourds étanches, support nylon, enduction nitrile paume et dos de la main et mousse nitrile NBR pour une finition.
Points forts
Très bonne préhension en milieux humides et huileux. Extrêmement résistant à l'abrasion. Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C (niveau 1). Conception sans couture pour plus de souplesse.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,80 € HT
/ 10 paires
58,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h