Gants et manchettes anti coupures GISS 880372, Taille : 08 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : D

Gant QS-CUT NIT D

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :880372
Rubix :Q600-6168238
EAN :3660338337871
GANT QS-CUT NIT D T8 UE12
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupured
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT QS-CUT NIT D T8 UE12


Conçus pour répondre à des exigences strictes en matière de protection des mains, les gants QS-CUT NIT D de la marque GISS offrent une excellente résistance aux risques mécaniques tout en garantissant confort, dextérité et adhérence.

Caractéristiques :
Ces gants sont fabriqués à partir de fibres HDPE (polyéthylène haute densité), reconnues pour leur robustesse face aux agressions mécaniques telles que l’abrasion ou les coupures. Leur structure anatomique sans couture en jauge 13 procure une grande souplesse et limite les points de pression pour un port prolongé confortable. L’enduction grise en nitrile mousse présente sur la paume et les extrémités des doigts assure une excellente prise en main, même en présence d’huile ou d’humidité. Cette combinaison de matières et de conception permet d’atteindre un très bon équilibre entre protection, adhérence et liberté de mouvement.

Spécifications :
- Construction : gant tricoté sans coutures.
- Jauge : 13.
- Matière du support : fibres de polyéthylène haute densité (HDPE).
- Enduction : mousse nitrile grise sur paume et doigts.
- Milieux d'utilisation : sec, humide et gras.
- Large variété de tailles.
- Liseré coloré au poignet pour différencier les tailles.

Normes :
Ce gant de protection est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Équipements de Protection Individuelle, garantissant ainsi sa fiabilité et sa sécurité d'utilisation dans un cadre professionnel. Il est certifié selon les normes suivantes :
- EN 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 : protection contre les risques mécaniques (niveau 4X43D).

Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS propose des EPI fiables et conformes aux normes européennes. Présente dans toute l’Europe, la marque de Rubix accompagne 40 000 clients avec des produits de haute qualité, conçus pour garantir une protection optimale sur le terrain.

Points forts

- Durabilité accrue grâce à une excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure.
- Adhérence optimale même en présence de liquides (huile, eau).
- Grand confort de port grâce à l’absence de couture et à la jauge fine.
- Protection efficace contre les coupures (niveau D/F).

Applications

Conçus pour les opérations de manutention, de montage ou d’assemblage dans des environnements industriels. Recommandés pour la maintenance générale, l’assemblage automobile, la manipulation d’objets glissants ou tranchants comme les câbles, les céramiques, les carrelages ou encore les tôles. Protection fiable même en conditions difficiles, sur surfaces humides ou grasses, tout en assurant la précision nécessaire aux tâches techniques.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupured
Matière principalepehd
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDnon
Revêtement des gantsnitrile
Matièrefibres pehd
63,36 HT
/ 12 paires
76,03 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.