Gants et manchettes anti coupures Guide 6330 CPN 10, Taille : 10 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à la coupure : F
Gant 6330 CPN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guide :6330 CPN 10
Rubix :Q482-6197308
Fabricant :223546566
EAN :7325930044898

Documents
Détails articles : GLOVE GUIDE 6330 CPN 10 EN388 4X43F SACHET 6 PAIRES
Pensé pour contrer les piqûres d’aiguilles et d’objets tranchants, le gant Guide 6330 CPN combine blindage métallique et souplesse textile. Pour une sécurité extrême, sans sacrifices sur le confort.
Caractéristiques :
Robuste mais souple, le Guide 6330 CPN conjugue plusieurs niveaux de protection. Son enduction nitrile 3/4 sur la paume est doublée d’une toile métallique, fine mais redoutable face aux aiguilles. L’index, la paume et les extrémités des doigts bénéficient de renforts pensés pour encaisser les coupures répétées. Le gant associe des fibres de verre et d’acier à de l’élasthanne et du coton : confort thermique, ajustement précis, liberté de mouvement. L’adhérence est constante, quelles que soient les conditions : sec, humide ou gras.
Spécifications :
- Niveau de protection contre les coupures : F.
- Enduction : 3/4 nitrile, paume doublée.
- Matériaux tricot : polyester, fibre de verre, élasthanne, HPPE, coton.
- Tricot jauge : 13.
- Manchette tricotée.
- Dextérité : niveau 3.
- Durabilité : niveau 6.
- Tailles disponibles : 8 à 11.
- Couleurs : gris clair et noir.
- Ajustement : près de la main.
- Paume étanche, y compris en présence d’huile.
Normes :
Ces gants sont homologués CE selon le règlement (UE) 2016/425. Ils sont conformes aux normes suivantes :
- EN 420:2003 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388:2016 : 4X43F (résistance à l’abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation).
- ASTM F2878-10 : protection contre les perforations par aiguilles (25G : 8,7N).
- Conforme à la réglementation REACH.
Informations sur la marque :
Guide est une marque spécialisée dans les gants de protection haute performance destinés aux professionnels de l'industrie, de la construction et de la sécurité. Depuis trois décennies, Guide conçoit des solutions ergonomiques et innovantes pour répondre aux exigences élevées de secteurs très particuliers.
Caractéristiques :
Robuste mais souple, le Guide 6330 CPN conjugue plusieurs niveaux de protection. Son enduction nitrile 3/4 sur la paume est doublée d’une toile métallique, fine mais redoutable face aux aiguilles. L’index, la paume et les extrémités des doigts bénéficient de renforts pensés pour encaisser les coupures répétées. Le gant associe des fibres de verre et d’acier à de l’élasthanne et du coton : confort thermique, ajustement précis, liberté de mouvement. L’adhérence est constante, quelles que soient les conditions : sec, humide ou gras.
Spécifications :
- Niveau de protection contre les coupures : F.
- Enduction : 3/4 nitrile, paume doublée.
- Matériaux tricot : polyester, fibre de verre, élasthanne, HPPE, coton.
- Tricot jauge : 13.
- Manchette tricotée.
- Dextérité : niveau 3.
- Durabilité : niveau 6.
- Tailles disponibles : 8 à 11.
- Couleurs : gris clair et noir.
- Ajustement : près de la main.
- Paume étanche, y compris en présence d’huile.
Normes :
Ces gants sont homologués CE selon le règlement (UE) 2016/425. Ils sont conformes aux normes suivantes :
- EN 420:2003 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388:2016 : 4X43F (résistance à l’abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation).
- ASTM F2878-10 : protection contre les perforations par aiguilles (25G : 8,7N).
- Conforme à la réglementation REACH.
Informations sur la marque :
Guide est une marque spécialisée dans les gants de protection haute performance destinés aux professionnels de l'industrie, de la construction et de la sécurité. Depuis trois décennies, Guide conçoit des solutions ergonomiques et innovantes pour répondre aux exigences élevées de secteurs très particuliers.
Points forts
- Protection optimale contre les aiguilles grâce à la technologie CPN® avec 4 couches dans la paume.
- Haute résistance aux coupures (niveau F) tout en conservant une bonne dextérité.
- Excellente adhérence en environnement sec, humide ou huileux.
- Gant confortable à porter longtemps grâce à son tricot ergonomique multimatière.
- Haute résistance aux coupures (niveau F) tout en conservant une bonne dextérité.
- Excellente adhérence en environnement sec, humide ou huileux.
- Gant confortable à porter longtemps grâce à son tricot ergonomique multimatière.
Applications
Conçu principalement pour les forces de l'ordre et les agents de sécurité, ce gant est aussi parfait pour des environnements difficiles comme le tri des déchets, le recyclage, le bâtiment et les travaux publics, la pétrochimie, l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire et la transformation des métaux.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | polyester |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | polyester, toile métal, hppe, coton, fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
998,04 € HT
/ 6 paires
1 197,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h