Gants et manchettes anti coupures GISS 895953, Taille : 11 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : F
Gant G-HIGH CUT PU F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :895953
Rubix :C600-6213547





Documents
Détails articles : G-HIGH CUT PU F T11
Avec une protection maximale (classe F) contre les coupures, ces gants garantissent confort et dextérité. Conçus pour répondre aux exigences des environnements fortement exposés à des objets tranchants, ils restent souples et confortables.
Caractéristiques :
Ces gants de protection tricotés sans couture sont fabriqués en fibre HPPE jauge 15, offrant une excellente résistance aux coupures tout en restant légers et confortables. Leur enduction en polyuréthane à base d'eau sur la paume et les bouts des doigts assure une excellente adhérence et une bonne précision lors de la manipulation de pièces. Un renforcement stratégique entre le pouce et l'index prolonge la durée de vie du gant dans les zones de forte sollicitation. Leur respirabilité permet de travailler confortablement sur de longues périodes. Compatibles avec les écrans tactiles, ils facilitent l'accès aux tablettes et téléphones sans retrait du gant.
Spécifications :
- Matière : fibre HPPE (polyéthylène haute performance).
- Jauge : 15.
- Enduction : polyuréthane à base d'eau sur paume et bouts des doigts.
- Renfort : entre pouce et index.
- Compatibilité écrans tactiles : oui.
- Protection contre les coupures : niveau F selon EN ISO 13997.
Normes
- Conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI : catégorie II.
- EN 420 : gants de protection (exigences générales et méthodes d'essai).
- EN 388 (protection contre les risques mécaniques) :
• Abrasion : 4/4 ;
• déchirure : 4/4 ;
• perforation : 3/4 ;
• coupure : F/F.
Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, a été lancée en France et bénéficie de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des EPI et des accessoires de sécurité. Elle fournit près de 40 000 clients dans toute l'Europe, aidant les entreprises à protéger leurs employés tout en assurant la rentabilité de leurs opérations. Les produits GISS sont conçus à partir de matériaux de haute qualité et respectent les normes européennes en vigueur. Avec une présence dans 22 pays et plus de 650 agences, GISS s'appuie sur un réseau solide pour offrir des solutions de protection efficaces et fiables.
Caractéristiques :
Ces gants de protection tricotés sans couture sont fabriqués en fibre HPPE jauge 15, offrant une excellente résistance aux coupures tout en restant légers et confortables. Leur enduction en polyuréthane à base d'eau sur la paume et les bouts des doigts assure une excellente adhérence et une bonne précision lors de la manipulation de pièces. Un renforcement stratégique entre le pouce et l'index prolonge la durée de vie du gant dans les zones de forte sollicitation. Leur respirabilité permet de travailler confortablement sur de longues périodes. Compatibles avec les écrans tactiles, ils facilitent l'accès aux tablettes et téléphones sans retrait du gant.
Spécifications :
- Matière : fibre HPPE (polyéthylène haute performance).
- Jauge : 15.
- Enduction : polyuréthane à base d'eau sur paume et bouts des doigts.
- Renfort : entre pouce et index.
- Compatibilité écrans tactiles : oui.
- Protection contre les coupures : niveau F selon EN ISO 13997.
Normes
- Conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI : catégorie II.
- EN 420 : gants de protection (exigences générales et méthodes d'essai).
- EN 388 (protection contre les risques mécaniques) :
• Abrasion : 4/4 ;
• déchirure : 4/4 ;
• perforation : 3/4 ;
• coupure : F/F.
Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, a été lancée en France et bénéficie de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des EPI et des accessoires de sécurité. Elle fournit près de 40 000 clients dans toute l'Europe, aidant les entreprises à protéger leurs employés tout en assurant la rentabilité de leurs opérations. Les produits GISS sont conçus à partir de matériaux de haute qualité et respectent les normes européennes en vigueur. Avec une présence dans 22 pays et plus de 650 agences, GISS s'appuie sur un réseau solide pour offrir des solutions de protection efficaces et fiables.
Points forts
- Protection maximale contre les coupures de niveau F.
- Compatibilité avec les écrans tactiles pour un usage pratique
- Excellente adhérence et précision grâce à l'enduction en polyuréthane
- Durabilité accrue avec renfort pouce-index.
- Compatibilité avec les écrans tactiles pour un usage pratique
- Excellente adhérence et précision grâce à l'enduction en polyuréthane
- Durabilité accrue avec renfort pouce-index.
Applications
Les G-HIGH CUT PU F ont été pensés et développés pour les secteurs où la protection contre les coupures est essentielle, tout en conservant de la précision dans les gestes. Ils sont parfaitement adaptés aux travaux d'assemblage de pièces métalliques, à l'aéronautique, à la fabrication de verre, aux travaux de finition et aux opérations de maintenance. Ils sont réservés aux environnements secs.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | fibre hdpe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,08 € HT
/ 12 paires
91,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
