Gants et manchettes anti coupures Lebon TOPGRIP-9, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : 4
GANT PROTECTION TOPGRIP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :TOPGRIP-9
Rubix :H352-6088614

Documents
Détails articles : GANT ENDUIT LATEX NOIR T9 DOS AERE MANCHETTE TOILE UE10
Gant enduit 3/4 en latex adhérisé coloris noir sur support renforcé en molleton 100% para-aramide/coton coupé-cousu, serrage élastique au dos. Manchette toile coton lourde de 12 cm.
Normes : EN388:2016_3342D, EN407_X2XXXX
Normes : EN388:2016_3342D, EN407_X2XXXX
Points forts
Etanchéité, grip, résistance
Applications
Verre, Automobile, métaux, mécanique, caoutchouc
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | 4 |
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | latex |
| Matière | para-aramide/coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,50 € HT
/ 10 paires
264,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours