Gants et manchettes anti coupures Tegera 8807-7, Taille : 07 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à la coupure : D
Gant TEGERA INFINITY 8807
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :8807-7
Rubix :C312-6138330
EAN :7340118319667



Documents
Détails articles : GANT ANTI COUPURE 4543 T7 NITRILE PU RENFORT POUCE
Le TEGERA INFINITY 8807 est un gant anti-coupures de haute qualité, conçu par Ejendals pour offrir une protection optimale lors des travaux d'assemblage de précision. Il assure une excellente préhension sur les surfaces sèches, tandis que ses renforts allongent sa durée de vie. Ce gant protège également le porteur contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C.
Caractéristiques:
Ce gant est tricoté en jauge 15 avec la technologie CRF développée par Ejendals : grâce à une combinaison de matériaux haut de gamme, la protection anti coupure atteint le niveau D sans compromettre la sensibilité tactile. Sa conception anatomique le rend très confortable et flexible, pour un usage au quotidien. Son enduction en mousse de nitrile et polyuréthane offre une excellente préhension des objets secs, humides voire graisseux tout en assurant une protection efficace contre l’abrasion. De plus, ce gant est apte au contact alimentaire, il peut donc être utilisé pour manipuler des ustensiles ou des outils en contact avec de la nourriture.
Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté sans coutures puis enduit.
- Jauge : 15.
- Matériau du support : fil de fibre de verre, HPPE, nylon, Spandex (Technologie CRF).
- Enduction : mousse nitrile et aqua PU.
- Longueur : 205-265 mm.
- Type de poignet : manchette tricotée élastique.
- Tailles disponibles : du 6 au 11.
- Dextérité : 5/5.
- Finition : paume et doigts adhérisés, renfort enduit entre le pouce et l’index.
- Coloris : noir et jaune.
- Paires par lot : 6.
- Apte au contact alimentaire.
- Supporte la chaleur de contact jusqu’à 100 °C.
Normes:
Le gant TEGERA INFINITY 8807 est certifié CE (catégorie II) selon le règlement (UE) 2016/425. Il est donc conforme à la norme EN 21420 (dextérité : 5/5) et respecte les normes suivantes :
- EN 388 pour la protection mécanique (4/4 pour l’abrasion, 4/4 pour la déchirure, 3/4 pour la perforation et niveau D pour la coupure).
- EN 407 pour la protection thermique (X1XXXX).
De plus, il a obtenu la certification STANDARD 100 par Oeko-Tex et a été classé “Excellent” par Dermatest.
Informations sur la marque:
Fondée en 1949, Tegera est une marque du groupe Ejendals, qui est une entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité, notamment des gants et des chaussures de sécurité. La marque est reconnue pour ses gants innovants, utilisés dans divers secteurs industriels à travers le monde.
Caractéristiques:
Ce gant est tricoté en jauge 15 avec la technologie CRF développée par Ejendals : grâce à une combinaison de matériaux haut de gamme, la protection anti coupure atteint le niveau D sans compromettre la sensibilité tactile. Sa conception anatomique le rend très confortable et flexible, pour un usage au quotidien. Son enduction en mousse de nitrile et polyuréthane offre une excellente préhension des objets secs, humides voire graisseux tout en assurant une protection efficace contre l’abrasion. De plus, ce gant est apte au contact alimentaire, il peut donc être utilisé pour manipuler des ustensiles ou des outils en contact avec de la nourriture.
Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté sans coutures puis enduit.
- Jauge : 15.
- Matériau du support : fil de fibre de verre, HPPE, nylon, Spandex (Technologie CRF).
- Enduction : mousse nitrile et aqua PU.
- Longueur : 205-265 mm.
- Type de poignet : manchette tricotée élastique.
- Tailles disponibles : du 6 au 11.
- Dextérité : 5/5.
- Finition : paume et doigts adhérisés, renfort enduit entre le pouce et l’index.
- Coloris : noir et jaune.
- Paires par lot : 6.
- Apte au contact alimentaire.
- Supporte la chaleur de contact jusqu’à 100 °C.
Normes:
Le gant TEGERA INFINITY 8807 est certifié CE (catégorie II) selon le règlement (UE) 2016/425. Il est donc conforme à la norme EN 21420 (dextérité : 5/5) et respecte les normes suivantes :
- EN 388 pour la protection mécanique (4/4 pour l’abrasion, 4/4 pour la déchirure, 3/4 pour la perforation et niveau D pour la coupure).
- EN 407 pour la protection thermique (X1XXXX).
De plus, il a obtenu la certification STANDARD 100 par Oeko-Tex et a été classé “Excellent” par Dermatest.
Informations sur la marque:
Fondée en 1949, Tegera est une marque du groupe Ejendals, qui est une entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité, notamment des gants et des chaussures de sécurité. La marque est reconnue pour ses gants innovants, utilisés dans divers secteurs industriels à travers le monde.
Points forts
- Haute protection contre les coupures (niveau D) tout en conservant une certaine finesse.
- Confort et flexibilité de la forme anatomique tricotée sans coutures jauge 15.
- Excellente préhension sur surfaces sèches grâce à la mousse de nitrile.
- Longévité accrue grâce au renfort au niveau du pouce et la haute résistance à l’abrasion.
- Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C.
- Confort et flexibilité de la forme anatomique tricotée sans coutures jauge 15.
- Excellente préhension sur surfaces sèches grâce à la mousse de nitrile.
- Longévité accrue grâce au renfort au niveau du pouce et la haute résistance à l’abrasion.
- Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C.
Applications
Ce gant Tegera est idéal pour les travaux d'assemblage de précision, les travaux d'exploitation de machines, le travail sur charpente, l'installation d’équipements, le travail sur feuilles de métal, le transport, le travail en entrepôt, et bien d'autres. Il convient aux environnements à risques de coupures, secs ou humides, et offre une protection fiable dans diverses industries telles que le papier, le verre, la construction, l'automobile, et la logistique.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,34 € HT
/ 6 paires
60,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
