Gants et manchettes anti coupures Lebon POWERCUT-8, Taille : 08 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : C
Gant POWERCUT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :POWERCUT-8
Rubix :7520-6032345
EAN :5404010531823

Documents
Détails articles : GANT LYCRA/POLYESTER POWERCUT T8 PAUME END.PU GRIS UE10
Ce gant anticoupure Lebon POWERCUT est un équipement de protection individuelle de haute performance, spécialement conçu pour offrir une résistance exceptionnelle aux coupures tout en assurant un confort optimal. Fabriqué avec des matériaux de qualité, comme du polyéthylène haute densité et du fil polyamide texturé, il est tricoté sans couture pour garantir une grande dextérité et une adhérence sûre grâce à son enduction CLEAN PU® sur la paume et les doigts.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 13 sans couture est fabriqué avec de l'élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et du fil 100% polyamide texturé, offrant une résistance exceptionnelle aux coupures. Son enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts assure une bonne adhérence. Son poignet élastique garantit un ajustement parfait pour un confort accru.
Spécifications:
- Matériaux : élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, fil 100% polyamide texturé
- Jauge 13
- Enduction : CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Conditionnements : sachet de 10, carton de 200
Normes:
Ce gant anticoupure est conforme à la norme EN 388, garantissant une protection optimale contre la coupure par tranchage de niveau 4, à l’abrasion de niveau 4, à la déchirure de niveau 4 et à la perforation de niveau 3. Selon la norme ISO 13997, il dispose d’une résistance à la coupure par tranchage de niveau C. Ce produit répond à la norme EN ISO 21420. Il est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels au quotidien.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 13 sans couture est fabriqué avec de l'élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et du fil 100% polyamide texturé, offrant une résistance exceptionnelle aux coupures. Son enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts assure une bonne adhérence. Son poignet élastique garantit un ajustement parfait pour un confort accru.
Spécifications:
- Matériaux : élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, fil 100% polyamide texturé
- Jauge 13
- Enduction : CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Conditionnements : sachet de 10, carton de 200
Normes:
Ce gant anticoupure est conforme à la norme EN 388, garantissant une protection optimale contre la coupure par tranchage de niveau 4, à l’abrasion de niveau 4, à la déchirure de niveau 4 et à la perforation de niveau 3. Selon la norme ISO 13997, il dispose d’une résistance à la coupure par tranchage de niveau C. Ce produit répond à la norme EN ISO 21420. Il est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels au quotidien.
Points forts
- Résistance aux coupures
- Grande dextérité pour une manipulation précise
- Grip optimal pour une adhérence sûre
- Confort accru grâce au poignet élastique
- Conception éco-conçue respectueuse de l'environnement
- Grande dextérité pour une manipulation précise
- Grip optimal pour une adhérence sûre
- Confort accru grâce au poignet élastique
- Conception éco-conçue respectueuse de l'environnement
Applications
Ce gant POWERCUT est idéal pour une utilisation dans divers secteurs industriels, notamment l'automobile, les métaux, le caoutchouc, la mécanique, l'assemblage et le bâtiment.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | gris |
| Matière | élasthanne, polyéthylène haute densité, polyamide texturé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,90 € HT
/ 10 paires
85,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h