Gants à usage unique Ansell 63 864 10, Taille : 09,5/10 | Matière principale : Latex

Gant MICROFLEX 63-864

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :63 864 10
Rubix :0493-6124022
Fabricant :63864100
EAN :10076490459021
GANT MICROFLEX 63864 T10 TXL 9,5/10 - BOITE DE 100

Résumé technique

Taille09,5/10
Longueur245 mm
Couleurnaturel
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT MICROFLEX 63864 T10 TXL 9,5/10 - BOITE DE 100


Ce gant jetable en latex est conçu pour offrir une bonne protection dans des environnements de travail exigeants. Sa construction unique avec une épaisseur renforcée au niveau des doigts prévient les déchirures et les fissures, assurant une résistance et une durabilité fiables. Les bouts des doigts texturés offrent une adhérence fiable et précise, permettant une manipulation sécurisée dans des conditions difficiles.

Caractéristiques
Ce gant MICROFLEX 63-864 est plus épais que les gants en latex standard, assurant une protection accrue. Sa construction robuste le rend adapté à une utilisation dans des environnements exigeants. Les bouts des doigts texturés améliorent l'adhérence et la mobilité, tandis que la qualité de fabrication garantit une protection optimale.

Spécifications
- Matériau : latex de caoutchouc naturel
- Sans poudre
- Doigts adhérisés
- Longueur : 245 mm
- Épaisseur de la paume : 0.16 mm
- Épaisseur des doigts : 0.20 mm
- Tailles disponibles : 5,5/6 ; 6,5/7, 7,5/8 ; 8,5/9 et 9,5/10

Normes
- ISO 13485
- ISO 9001

Informations sur la marque
La marque Ansell est reconnue pour son engagement envers la qualité et l'innovation. Avec une expertise reconnue dans le domaine des équipements de protection individuelle, Ansell garantit des produits fiables et performants pour répondre aux besoins des professionnels.

Points forts

- Protection maximale dans des environnements de travail difficiles
- Adhérence fiable pour une manipulation précise
- Résistance et durabilité accrues
- Confort et sécurité pour les utilisateurs
- Adapté aux travaux dans l'industrie automobile

Applications

Ce gant est utilisé dans les secteurs de l’industrie automobile, le secteur de l’après-vente automobile, les sciences de la vie, le matériel industriel et bien d’équipements. Il est particulièrement recommandé pour les applications suivantes :
• Inspection, sélection et contrôle de pièces
• Tâches ordinaires du secteur de l’après-vente automobile
• Changement d’huile, de liquides et de filtres
• Réparation de moteurs et transmissions
• Remplacement de pneus
• Entretien et maintenance des équipements et mobiliers de laboratoires
• Prélèvement et traitement d’échantillons
• Recueil d’échantillons de matières premières
• Inspection (saisie, vérification et marquage)

Informations techniques


Attributs
Taille09,5/10
Longueur245 mm
Couleurnaturel
Matière principalelatex
Contact alimentaireoui
Conditionnementcarton=1000 pcs/10 distributeurs/boîtes boîte/distributeur=100 pcs
Epaisseur0,16 mm
Matièrecaoutchouc naturel latex
Poudrénon
Catégorie3
18,33 HT
/ boite
22,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille