Gants et manchettes anti coupures Lebon MASTERFIT-11, Taille : 11 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : D
Gant MASTERFIT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :MASTERFIT-11
Rubix :H352-6125435
Fabricant :MASTERFIT-11
EAN :5404010532974

Documents
Détails articles : GANT MASTERFIT T11
Ce gant de protection est un équipement de protection individuelle de haute qualité conçu pour offrir une protection contre les coupures. Ce gant, de la marque Lebon, se distingue par sa conception sans couture, sa résistance exceptionnelle et son confort inégalé. Grâce à sa technologie de pointe, il garantit une sécurité maximale tout en assurant une grande liberté de mouvement.
Caractéristiques:
Ce gant MASTERFIT tricoté jauge 13 est sans couture avec de l’élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité. Il est également composé de filament minéral et de fil 100% polyamide texturé, offrant ainsi une protection renforcée. L'enduction Clean Pu® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts assure une adhérence optimale, tandis que le poignet élastique garantit un ajustement parfait.
Spécifications:
- Matériaux : filament 100% polyéthylène, filament minéral, fil 100% polyamide
- Jauge 13
- Enduction : Clean Pu® coloris gris
- Poignet élastique
- Couleur : vert
- Taille disponible : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4
- Protection contre la coupure : niveau D
- Technologie utilisée : CleanPu®
- Conditionnement : sachet de 10, carton de 200
Normes:
Ce gant anticoupure répond aux normes EN ISO 21420 et EN 388 4X43D. Ce gant est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX®.
Informations sur la marque:
LEBON est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, LEBON a su innover en proposant des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage. L’entreprise met un point d'honneur à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à la livraison, grâce à ses quatre unités de production et une équipe dédiée à la recherche et au développement. Avec plus de 17 millions de paires de gants vendues chaque année, LEBON s'engage à garantir la sécurité des travailleurs tout en adoptant une démarche de développement durable
Caractéristiques:
Ce gant MASTERFIT tricoté jauge 13 est sans couture avec de l’élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité. Il est également composé de filament minéral et de fil 100% polyamide texturé, offrant ainsi une protection renforcée. L'enduction Clean Pu® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts assure une adhérence optimale, tandis que le poignet élastique garantit un ajustement parfait.
Spécifications:
- Matériaux : filament 100% polyéthylène, filament minéral, fil 100% polyamide
- Jauge 13
- Enduction : Clean Pu® coloris gris
- Poignet élastique
- Couleur : vert
- Taille disponible : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4
- Protection contre la coupure : niveau D
- Technologie utilisée : CleanPu®
- Conditionnement : sachet de 10, carton de 200
Normes:
Ce gant anticoupure répond aux normes EN ISO 21420 et EN 388 4X43D. Ce gant est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX®.
Informations sur la marque:
LEBON est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, LEBON a su innover en proposant des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage. L’entreprise met un point d'honneur à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à la livraison, grâce à ses quatre unités de production et une équipe dédiée à la recherche et au développement. Avec plus de 17 millions de paires de gants vendues chaque année, LEBON s'engage à garantir la sécurité des travailleurs tout en adoptant une démarche de développement durable
Points forts
- Confort exceptionnel pour une utilisation prolongée
- Grip optimal pour une manipulation précise
- Résistance aux coupures pour une protection maximale
- Excellente tolérance cutanée
- Produit non nocif pour la santé et la peau
- Produit qui entre dans une dimension de Développement Durable
- Grip optimal pour une manipulation précise
- Résistance aux coupures pour une protection maximale
- Excellente tolérance cutanée
- Produit non nocif pour la santé et la peau
- Produit qui entre dans une dimension de Développement Durable
Applications
Ce gant MASTERFIT est idéal pour une utilisation dans divers secteurs tels que l'assemblage, l'automobile, le caoutchouc, la mécanique, les métaux et le verre. Son design ergonomique et ses performances exceptionnelles en font un choix idéal pour les professionnels soucieux de leur sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | vert |
| Matière | polyéthylène haute densité, filament minéral, fil polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,20 € HT
/ 10 paires
79,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h