Gants et manchettes anti coupures GISS 880386, Taille : 08 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : E
Gant HIGH-CUT PU E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :880386
Rubix :C600-6168250
EAN :3660338337994

Documents
Détails articles : GANT G-HIGH CUT PU E T8 RENFORT VERT UE6
Pensés pour les gestes précis en milieu à risque, les gants HIGH-CUT PU E de GISS combinent confort, protection anti-coupure et souplesse.
Caractéristiques :
Ces gants anti-coupure sont tricotés sans couture en fibres High Cut combinées à une fibre aramide légère (appelée parfois Kevlar), offrant une excellente résistance mécanique tout en maintenant une grande souplesse. Leur conception jauge 13 garantit une grande dextérité, idéale pour les travaux de précision. L'enduction en polyuréthane (PU) sur la paume et le bout des doigts assure une prise en main optimale sur surfaces sèches. Un renfort stratégiquement placé entre le pouce et l’index améliore la durabilité dans les zones les plus sollicitées. Ces gants offrent un bon niveau de confort et de respirabilité, ce qui les rend adaptés à un port prolongé.
Spécifications :
- Tricot sans couture pour un confort optimal.
- Composition : fibre High Cut et fibre aramide légère.
- Jauge : 13.
- Enduction : polyuréthane (PU) sur paume et bouts des doigts.
- Renfort entre pouce et index.
- Large plage de tailles.
- Emballage individuel par paire.
Normes :
Ces gants HIGH-CUT sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI). Ils suivent les exigences des normes suivantes :
- EN 21420 : gants de protection - exigences générales.
- EN 388 : gants contre les risques mécaniques (abrasion : 4/4, déchirure : 4/4, perforation : 2/4, coupures ISO 13997 : E/F).
Informations sur la marque :
GISS fournit depuis plus de 25 ans des EPI fiables et certifiés à près de 40 000 clients en Europe. La marque exclusive de Rubix couvre tous les besoins en sécurité industrielle grâce à une gamme complète, un réseau étendu et un excellent rapport qualité-prix.
Caractéristiques :
Ces gants anti-coupure sont tricotés sans couture en fibres High Cut combinées à une fibre aramide légère (appelée parfois Kevlar), offrant une excellente résistance mécanique tout en maintenant une grande souplesse. Leur conception jauge 13 garantit une grande dextérité, idéale pour les travaux de précision. L'enduction en polyuréthane (PU) sur la paume et le bout des doigts assure une prise en main optimale sur surfaces sèches. Un renfort stratégiquement placé entre le pouce et l’index améliore la durabilité dans les zones les plus sollicitées. Ces gants offrent un bon niveau de confort et de respirabilité, ce qui les rend adaptés à un port prolongé.
Spécifications :
- Tricot sans couture pour un confort optimal.
- Composition : fibre High Cut et fibre aramide légère.
- Jauge : 13.
- Enduction : polyuréthane (PU) sur paume et bouts des doigts.
- Renfort entre pouce et index.
- Large plage de tailles.
- Emballage individuel par paire.
Normes :
Ces gants HIGH-CUT sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI). Ils suivent les exigences des normes suivantes :
- EN 21420 : gants de protection - exigences générales.
- EN 388 : gants contre les risques mécaniques (abrasion : 4/4, déchirure : 4/4, perforation : 2/4, coupures ISO 13997 : E/F).
Informations sur la marque :
GISS fournit depuis plus de 25 ans des EPI fiables et certifiés à près de 40 000 clients en Europe. La marque exclusive de Rubix couvre tous les besoins en sécurité industrielle grâce à une gamme complète, un réseau étendu et un excellent rapport qualité-prix.
Points forts
- Renfort entre le pouce et l’index pour éviter les trous et les déchirures.
- Excellente résistance à la coupure grâce à la fibre High Cut renforcée d'aramide.
- Grande dextérité pour les travaux de précision grâce à la jauge 13.
- Adhérence optimale sur surfaces sèches grâce à l'enduction PU.
- Dos respirant pour un port prolongé sans gêne.
- Excellente résistance à la coupure grâce à la fibre High Cut renforcée d'aramide.
- Grande dextérité pour les travaux de précision grâce à la jauge 13.
- Adhérence optimale sur surfaces sèches grâce à l'enduction PU.
- Dos respirant pour un port prolongé sans gêne.
Applications
- Manutention générale ;
- Aéronautique ;
- Construction ;
- Métallurgie ;
- Fabrication ;
- Industrie plastique ;
- Agroalimentaire ;
- Agriculture ;
- Pêcheries.
- Aéronautique ;
- Construction ;
- Métallurgie ;
- Fabrication ;
- Industrie plastique ;
- Agroalimentaire ;
- Agriculture ;
- Pêcheries.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | e |
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | fibre high cut + fibre aramide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,68 € HT
/ 6 paires
63,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h