Gants et manchettes anti coupures MAPA 34809006, Taille : 06 | Matière principale : Polyuréthane | Niveau de résistance à la coupure : B
Krytech 809
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :34809006
Rubix :0514-6210947
Fabricant :34809006
EAN :3384128090066

Documents
Détails articles : GANT KRYTECH 809 T6 ANTICOUPURE B-PU-JAUGE13
Gants protection coupure B, avec renfort pince. Durabilité élevée combinée à une grande souplesse grâce au PEHD contenu dans le textile. Compatible avec les écrans tactiles
Points forts
- Confort et souplesse
- Ergonomique, limite la fatigue de la main
- Adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l’abrasion
- Renforcement pince en nitrile, qui renforce la durabilité sur les zones les plus exposées
- Contient des traces de DMF en conformité avec les valeurs limites d’exposition professionnelles
- Sans substances nocives: certifié Standard 100 par OEKO-TEX®
- Peut être utilisé avec des dispositifs et écrans tactiles
- Lavable jusqu'à 5 fois à 40°C, sans altération des performances* pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets
Applications
Industrie mécanique/automobile
- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Montage de tôles fines
- Assemblage automobile
- Montage de précision
Industrie du Bātiment (Charpentiers / Menuisiers)
- Pose de structures en acier
- Assemblage
Industrie du Bātiment (Couvreurs / Carreleurs / Vitriers)
- Pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc
Industrie du Bātiment (Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires)
- Manipulation de pièces métalliques
Papeterie
- Manipulation de carton, papier
Transport, logistique
- Manutentions de marchandises sur plateformes, quais, tarmac…
- Conduite d’engins de manutention
- Préparation de commandes
Aéronautique
Industrie du Bātiment (Métalliers / Serruriers)
Équipement industriel / Transformation du métal
- Maintenance mécanique
- Maintenance
- Manipulation de marchandises sur des quais de chargement, docks, entrepôts, etc.
Electroménager
- Montage de précision
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | polyuréthane |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | noir |
| Matière | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,40 € HT
/ 12 paires
125,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
