Gant manipulation fine Lebon POLYPICOT/9, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 1
Gant manipulation fine POLYPICOT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :POLYPICOT/9
Rubix :7520-6137348

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
Documents
Détails articles : GANT POLYPICOT ENDUIT T-9 MICRO PICOTS PVC GRIS
Gant 100% polyamide texturé coloris gris, tricoté jauge 13 sans couture. Enduction polyuréthane coloris gris sur le bout des doigts, paume et doigts recouverts de micro points. Poignet élastique.
Normes : EN388:2016_113XX
Normes : EN388:2016_113XX
Points forts
grip,confort,dextérité
Applications
tous secteurs
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
| Matière principale | nitrile |
| Matière | synthétique |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,80 € HT
/ 12 paires
41,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h