Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-542 10, Taille : 10 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : F

Gant HyFlex 11-542

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-542 10
Rubix :0493-6171753
Fabricant :11542100
EAN :10076490449589
GANT SANS COUTURE JAUGE 13 T10

Résumé technique

Typegants
Taille10
Niveau de résistance à la coupuref
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SANS COUTURE JAUGE 13 T10


Un très haut niveau de protection contre les coupures, une résistance à la chaleur de contact, le tout dans un gant confortable et de haute dextérité ? Le HyFlex 11-542 combine les dernières technologies d’Ansell pour offrir une protection de qualité aux professionnels les plus exigeants.

Caractéristiques:
Ce gant est léger et confortable. Pourtant, il offre la meilleure protection contre les coupures : le niveau F. Cette protection est obtenue grâce au procédé INTERCEPT™ qui combine des fibres naturelles, synthétiques et techniques. Sa résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C le rend adapté à une manipulation intermittente de composants chauds. La technologie ZONZ™ Comfort Fit assure un ajustement sur mesure et un confort durable, tandis que l'enduction ANSELL GRIP™ offre une prise ferme avec une force minimale, grâce au nitrile. De plus, la technologie de résistance à l'abrasion FORTIX™ et son design anti-salissures prolongent la durée de vie des gants.

Spécifications:
- Type de gant : anti-coupures.
- Forme : anatomique (brevet ZONZ™).
- Fabrication : gant tricoté et enduit.
- Jauge : 13.
- Matériau du support : Kevlar, acier inoxydable, nylon, Spandex.
- Matériau de l'enduction : nitrile.
- Modèle de manchette : poignet tricoté élastique.
- Longueur: 213 - 267 mm selon la taille.
- Tailles disponibles : du 6 au 11.
- Couleur : noir.
- Conditionnement : 12 paires par polybag et 12 polybags par carton.
- Compatible avec les écrans tactiles.
- Garanti sans fibres de verre.
- Sans silicone.

Normes:
Le gant HyFlex 11-542 est conforme aux normes européennes relatives aux gants de protection :
- EN 388 (abrasion : 4, déchirure : 3, perforation : 2, coupures : F) ;
- EN 407 (chaleur de contact : 1 soit jusqu'à 100 °C pendant au moins 15 secondes) ;
- EN 21420.
Il est certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425.

Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est un pionnier mondial des solutions de protection, notamment avec ses innovations dans les gants médicaux, industriels et ménagers. Détenant de nombreux brevets, l’entreprise se distingue par ses technologies de pointe et son engagement à améliorer la sécurité des travailleurs à travers le monde.

Points forts

- Excellent niveau de protection contre les coupures.
- Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C.
- Confort optimal grâce au large choix de tailles, à la forme anatomique, et au poignet élastique.
- Adhérence améliorée grâce à l’enduction nitrile brevetée ANSELL GRIP™.
- Haute résistance à l’abrasion pour une durée de vie prolongée.
- Exempt de silicone pour éviter les défauts de surface sur le verre ou le métal.
- Compatible avec l’utilisation d’écrans tactiles.

Applications

Ce gant est idéal pour une variété d'applications industrielles, notamment l'assemblage final lourd, l'usinage, la maintenance, la manipulation de matériaux coupants (verre, tôle, plastique), l'assemblage primaire et l'estampage. Il convient également à la manipulation de composants chauds et peut être utilisé dans des environnements exigeants tels que l'industrie automobile, la métallurgie, les services médicaux d'urgence et bien d'autres.

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille10
Niveau de résistance à la coupuref
Matière principalepara-aramid
Contact alimentairenon
Niveau de résistance à l'abrasion4
Revêtement des gantsnitrile
Matièrefil intercept
3 218,40 € HT
/ 144 paires
3 862,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.