Gants et manchettes anti coupures GISS 866433, Taille : 08 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : C
Gants G-HIGH CUT PU C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :7788202
GISS :866433
Rubix :C600-6129070
EAN :3660338205484

Documents
Détails articles : GANT G-HIGH CUT PU C T8 DYNEEMA DIAMON END.PU NC UE10
Les gants G-HIGH CUT PU C de GISS sont conçus pour offrir une excellente protection contre les coupures tout en assurant un confort exceptionnel. Fabriqués à partir de fibres Dyneema® Diamond et de lycra®, ils allient robustesse et souplesse. Grâce à leur revêtement en polyuréthane sur la paume et les doigts, ils garantissent une excellente préhension dans des conditions sèches ou légèrement grasses.
Caractéristiques :
Ces gants intègrent une technologie de tricotage avancée qui permet un ajustement précis et un maintien optimal. Leur maille fine en jauge 13 assure une grande dextérité pour les tâches nécessitant une manipulation précise. Les fibres Dyneema® Diamond procurent une sensation de confort accrue tout en renforçant la résistance à la coupure. La combinaison de matériaux de qualité et d'une conception ergonomique permet aux gants de s'adapter naturellement à la forme de la main et de réduire la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
Spécifications :
• Matière principale : Dyneema® Diamond / Lycra®
• Revêtement : polyuréthane sur la paume et le bout des doigts
• Couleur : blanc (gant) et noir (revêtement)
• Poignet : élastique rouge
• Jauge : 13
• Environnement d’utilisation : sec ou légèrement gras
Normes :
Ces gants répondent à la norme EN ISO 21420, qui définit les exigences générales pour les gants de protection, garantissant un ajustement approprié, l’absence de substances nocives et une information claire sur leur utilisation. Ils répondent également à la norme EN 388, garantissant leur efficacité face aux risques mécaniques :
• Résistance à l'abrasion : niveau 4 (sur 4)
• Résistance au cisaillement : X (non testé)
• Résistance à la déchirure : niveau 4 (sur 4)
• Résistance à la perforation : niveau 2 (sur 4)
• Résistance à la coupure ISO : niveau C
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Caractéristiques :
Ces gants intègrent une technologie de tricotage avancée qui permet un ajustement précis et un maintien optimal. Leur maille fine en jauge 13 assure une grande dextérité pour les tâches nécessitant une manipulation précise. Les fibres Dyneema® Diamond procurent une sensation de confort accrue tout en renforçant la résistance à la coupure. La combinaison de matériaux de qualité et d'une conception ergonomique permet aux gants de s'adapter naturellement à la forme de la main et de réduire la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
Spécifications :
• Matière principale : Dyneema® Diamond / Lycra®
• Revêtement : polyuréthane sur la paume et le bout des doigts
• Couleur : blanc (gant) et noir (revêtement)
• Poignet : élastique rouge
• Jauge : 13
• Environnement d’utilisation : sec ou légèrement gras
Normes :
Ces gants répondent à la norme EN ISO 21420, qui définit les exigences générales pour les gants de protection, garantissant un ajustement approprié, l’absence de substances nocives et une information claire sur leur utilisation. Ils répondent également à la norme EN 388, garantissant leur efficacité face aux risques mécaniques :
• Résistance à l'abrasion : niveau 4 (sur 4)
• Résistance au cisaillement : X (non testé)
• Résistance à la déchirure : niveau 4 (sur 4)
• Résistance à la perforation : niveau 2 (sur 4)
• Résistance à la coupure ISO : niveau C
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Points forts
• Excellente protection contre les coupures.
• Confort accru grâce aux fibres Dyneema® Diamond.
• Dextérité optimale pour les travaux de précision.
• Revêtement en polyuréthane assurant une bonne préhension.
• Maille fine en jauge 13 pour un ajustement parfait.
• Poignet élastique rouge pour un maintien sécurisé.
• Confort accru grâce aux fibres Dyneema® Diamond.
• Dextérité optimale pour les travaux de précision.
• Revêtement en polyuréthane assurant une bonne préhension.
• Maille fine en jauge 13 pour un ajustement parfait.
• Poignet élastique rouge pour un maintien sécurisé.
Applications
Ces gants anti-coupures sont idéaux pour la manipulation de pièces tranchantes dans des environnements secs ou légèrement gras. Ils conviennent parfaitement aux secteurs de la mécanique de précision, de l'assemblage industriel, de la manutention de pièces métalliques et aux environnements nécessitant une protection élevée contre les coupures tout en préservant la dextérité des utilisateurs.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | dyneema diamond / lycra |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,67 € HT
/ paire
11,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h