Gants et manchettes anti coupures MAPA 610 8, Taille : 08 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : C
Gant KryTech 610
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :610 8
Rubix :0514-6167692
Fabricant :34610058
EAN :3384126100187

Documents
Détails articles : GANT KRYTECH 610 T8
Le gant KryTech 610 de MAPA Professional est conçu pour offrir une protection optimale contre les coupures tout en garantissant un haut niveau de confort et de dextérité. Destiné aux professionnels de l'industrie mécanique, du bâtiment, de la maintenance ou du verre, ce gant allie innovation technique, engagement écologique et praticité. Sa conception sans silicone et sa respirabilité élevée en font une référence sur le marché des équipements de protection individuelle.
Caractéristiques :
Le KryTech 610 est un gant tricoté sans couture à base de fibres PEHD pour un ajustement parfait et une grande flexibilité. Il est doté d’un dos aéré qui favorise une excellente respirabilité, même lors d’usages prolongés. Son revêtement en polyuréthane garantit une préhension fiable et précise, y compris dans des environnements secs ou huileux. Sans silicone, il évite les traces indésirables sur les surfaces fragiles comme le verre ou la tôle avant peinture. Lavable jusqu'à 3 fois à 60°C, il réduit les coûts de remplacement et limite l'impact environnemental.
Spécifications :
• Matériau : polyuréthane
• Finition intérieure : support tricoté sans couture en fibres PEHD
• Finition extérieure : dos aéré
• Couleur : gris
• Longueur : 23 à 28 cm
• Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Lavable : jusqu'à 3 cycles à 60°C
• Silicone : sans silicone
• Empreinte carbone : 111 g de CO₂ économisés par gant
• Teneur en fibres recyclées : 8 % dans le gant, 9 % dans la doublure
• Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %
Normes :
• EN 388 + A1 (4X43C) : Excellente résistance à l’abrasion, aux coupures, à la déchirure et à la perforation.
• ISO 13997 (niveau C) : Résistance aux coupures selon une force de 14,9 Newtons.
• Catégorie 2 : Norme européenne pour les EPI intermédiaires (risques mécaniques).
• OEKO-TEX® : Certification garantissant l’absence de substances nocives dans les matériaux.
Caractéristiques :
Le KryTech 610 est un gant tricoté sans couture à base de fibres PEHD pour un ajustement parfait et une grande flexibilité. Il est doté d’un dos aéré qui favorise une excellente respirabilité, même lors d’usages prolongés. Son revêtement en polyuréthane garantit une préhension fiable et précise, y compris dans des environnements secs ou huileux. Sans silicone, il évite les traces indésirables sur les surfaces fragiles comme le verre ou la tôle avant peinture. Lavable jusqu'à 3 fois à 60°C, il réduit les coûts de remplacement et limite l'impact environnemental.
Spécifications :
• Matériau : polyuréthane
• Finition intérieure : support tricoté sans couture en fibres PEHD
• Finition extérieure : dos aéré
• Couleur : gris
• Longueur : 23 à 28 cm
• Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Lavable : jusqu'à 3 cycles à 60°C
• Silicone : sans silicone
• Empreinte carbone : 111 g de CO₂ économisés par gant
• Teneur en fibres recyclées : 8 % dans le gant, 9 % dans la doublure
• Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %
Normes :
• EN 388 + A1 (4X43C) : Excellente résistance à l’abrasion, aux coupures, à la déchirure et à la perforation.
• ISO 13997 (niveau C) : Résistance aux coupures selon une force de 14,9 Newtons.
• Catégorie 2 : Norme européenne pour les EPI intermédiaires (risques mécaniques).
• OEKO-TEX® : Certification garantissant l’absence de substances nocives dans les matériaux.
Points forts
• Haute protection contre les coupures
• Confort exceptionnel grâce au tricot sans couture et au dos aéré
• Excellente dextérité pour manipuler les petites pièces
• Lavable à 60°C jusqu’à 3 fois
• Sans silicone : pas de traces sur les surfaces présentant un risque
• Produit pratique
• Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant
• Protège l'environnement
• Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
• Confort exceptionnel grâce au tricot sans couture et au dos aéré
• Excellente dextérité pour manipuler les petites pièces
• Lavable à 60°C jusqu’à 3 fois
• Sans silicone : pas de traces sur les surfaces présentant un risque
• Produit pratique
• Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant
• Protège l'environnement
• Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
Applications
• Industrie mécanique et automobile (manipulation de pièces coupantes, tôles)
• Installation et maintenance de structures métalliques
• Manipulation de plaques de verre
• Maintenance industrielle avec risque de coupure
• Métiers du bâtiment (serrurerie, pose de ferronnerie)
• Installation et maintenance de structures métalliques
• Manipulation de plaques de verre
• Maintenance industrielle avec risque de coupure
• Métiers du bâtiment (serrurerie, pose de ferronnerie)
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | gris |
| Matière | support tricoté sans couture à base de fibres pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,08 € HT
/ 12 paires
156,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
