Gants et manchettes anti coupures Guide 6611W-09, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à la coupure : D
Gant Guide 6611W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guide :6611W-09
Rubix :V762-6241053
Fabricant :223590915
EAN :7325930107883

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | nylon |
Documents
Détails articles : GANT ANTI-COUPURE D T9 EN 388: 4X42DP EN 511: X2X
Gant de manutention réduisant la consommation d'eau et réduisant l'émission de CO2 durant la production. Fibre textile à base d'amidon et d'un mélange glycerol/glycose issus de la betterave. Fonction tactile. Enduction mousse de nitrile. Chaleur niveau 1. Jauge 15. Traitement Sanitized. Taille 5-12
Points forts
Indice coupure niveau D, doublure hiver, long renfort pouce index, enduction nitrile 100% étanche, tactile, chaleur contact 1, certifié contact alimentaire, certifié ESD
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | nylon |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | nylon, fibre hx, acrylique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,40 € HT
/ 6 paires
251,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h