Gant manutention générale PIP Protective Industrial Products 31-5231R-8, Taille : 08 | Matière principale : Polyéthylène | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant G-Tek® 3RX™ 31-5231R
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PIP Protective Industrial Products :31-5231R-8
Rubix :P965-6240847
Fabricant :31-5231R-8
EAN :4895171747160


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT G-TEK 3RX 31-5231R T8
Gant tricoté sans coutures, mélange de fibres recyclées/élasthanne, enduction 3/4 en mousse de nitrile, jauge 15
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyéthylène |
| Matière | support : 90% pet recyclé et 10% élasthanne.<br/>enduction : mousse de nitrile avec picots. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,03 € HT
/ paire
7,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h