Gants et manchettes anti coupures GISS 895965, Taille : 09 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : D
Gant G-SOFT CUT PU D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :895965
Rubix :C600-6213537
EAN :3660338482793





Documents
Détails articles : G-SOFT CUT PU D T9
Ces gants sont des équipements de protection individuelle de haute qualité conçus pour offrir une protection optimale contre les coupures tout en garantissant une grande dextérité.
Caractéristiques:
Ces gants G-SOFT CUT PU D sont tricotés sans couture en fibre HPPE jauge 18, ce qui les rend confortables à porter tout en assurant une protection efficace. Ils sont utilisables sur des écrans tactiles, ce qui les rend pratiques pour diverses tâches. De plus, ces gants sont dotés d'un renforcement au niveau du pouce et de l'index pour une durabilité accrue. Ils disposent d’un revêtement en polyuréthane à base d’eau sur la paume et le bout des doigts.
Spécifications:
- Matériau : fibre HPPE
- Tailles disponibles : 06, 07, 08, 09, 10 et 11
- Enduction : polyuréthane à base d'eau sur la paume et les bouts des doigts
- Jauge 18
- Conditionnement : sachet de 12 paires, carton de 120 paires
Normes:
Ces gants de protection sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI) et sont classés en Catégorie II. Ils répondent aux normes EN ISO 21420 et EN 388 pour la protection contre les risques mécaniques.
Informations sur la marque:
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Caractéristiques:
Ces gants G-SOFT CUT PU D sont tricotés sans couture en fibre HPPE jauge 18, ce qui les rend confortables à porter tout en assurant une protection efficace. Ils sont utilisables sur des écrans tactiles, ce qui les rend pratiques pour diverses tâches. De plus, ces gants sont dotés d'un renforcement au niveau du pouce et de l'index pour une durabilité accrue. Ils disposent d’un revêtement en polyuréthane à base d’eau sur la paume et le bout des doigts.
Spécifications:
- Matériau : fibre HPPE
- Tailles disponibles : 06, 07, 08, 09, 10 et 11
- Enduction : polyuréthane à base d'eau sur la paume et les bouts des doigts
- Jauge 18
- Conditionnement : sachet de 12 paires, carton de 120 paires
Normes:
Ces gants de protection sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI) et sont classés en Catégorie II. Ils répondent aux normes EN ISO 21420 et EN 388 pour la protection contre les risques mécaniques.
Informations sur la marque:
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Points forts
- Protection efficace contre les coupures, l’abrasion, la déchirure, le cisaillement et la perforation
- Grande dextérité pour une manipulation précise
- Utilisables sur des écrans tactiles
- Renforcement au niveau du pouce et de l'index
- Revêtement en polyuréthane offrant une excellente adhérence
- Excellent dans les environnements secs
- Grande dextérité pour une manipulation précise
- Utilisables sur des écrans tactiles
- Renforcement au niveau du pouce et de l'index
- Revêtement en polyuréthane offrant une excellente adhérence
- Excellent dans les environnements secs
Applications
Ces gants G-SOFT CUT PU D sont idéaux pour une utilisation dans divers secteurs tels que l'aéronautique, l'assemblage de pièces métalliques, les travaux de finition, la fabrication de verre et la maintenance. Leur polyvalence et leur fiabilité en font un choix parfait pour les professionnels soucieux de leur sécurité et de leur efficacité au travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | fibre hdpe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,88 € HT
/ 12 paires
71,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h