Gants et manchettes anti coupures Lebon GT350/FHP/26 10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à la coupure : F
Gant GT350/FHP/26
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : GANT CUIR FL PAILLE T10 TRICOT ARAMIDE POIG.ELAST.UE10
Caractéristiques:
Ce gant cinq doigts en fleur de bovin traitée, dispose d’une doublure tricotée jauge 10 sans couture en filament 100% acier inoxydable et fil para-aramide. Son montage américain avec retour sur l’index assure un ajustement parfait. De plus, le poignet élastique avec protège-artère et les coutures au fil 100% para-aramide garantissent un confort et une sécurité accrus.
Spécifications:
- Matériau : fleur de bovin traitée, acier inoxydable, para-aramide
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Couleur : paille
- Montage : américain avec retour sur l’index
- Poignet élastique
- Coutures : 100% para-aramide
- Résistance à l’abrasion : 3/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4
- Chaleur de contact : 1/4
- Protection contre la coupure : niveau F
Normes:
Ce gant anticoupure respecte les normes de sécurité les plus strictes, notamment la norme EN 388, garantissant une protection optimale contre les risques de coupures. Il répond également aux normes EN 407 et EN ISO 21420.
Informations sur la marque:
LEBON est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, LEBON a su innover en proposant des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage.
Points forts
- Souplesse : conception ergonomique pour un confort optimal lors de l'utilisation.
- Étanchéité : protège contre les liquides.
Applications
Informations techniques
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | cuir |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | cuir fleur de bovin |
Foire aux questions
Les gants Lebon GT350/FHP/26-10 sont annoncés avec une protection coupure de niveau F. Selon Lebon, ils relèvent aussi des normes EN ISO 21420 et EN 388:2016, avec le marquage 3X43F.
Les gants Lebon GT350/FHP/26-10 associent une fleur de bovin jaune à une doublure tricotée sans couture, jauge 10, en para-aramide et filament inoxydable. Ils ajoutent un poignet élastique avec protège-artère et des coutures en fil 100 % para-aramide.
Les gants Lebon GT350/FHP/26-10 sont aussi associés à EN 407:2020, avec une chaleur de contact 1.
Les gants Lebon GT350/FHP/26-10 sont positionnés pour l’automobile, le bâtiment et travaux publics, le caoutchouc, l’ingénierie, les métaux et le verre.
Les gants Lebon GT350/FHP/26-10 sont en jauge 10. Ils sont disponibles de la taille 6 à la taille 12.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h