Gant manipulation fine GISS 840004, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant G-NIT GREY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :840004
Rubix :C600-6077753
EAN :3660338055706


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT G-NIT GREY T9 POLYESTER END.NITRILE UE10
Le gant G-NIT GREY de la marque GISS est conçu pour répondre aux exigences des professionnels en quête de précision, de confort et de résistance dans des environnements de travail secs et gras. Fabriqué en polyester tricoté avec enduction nitrile, il assure une excellente prise en main grâce à sa surface antiglisse sur la paume et le bout des doigts. Souple et léger, ce gant garantit un confort optimal tout au long de la journée de travail.
Caractéristiques :
Ce gant de protection est conçu avec une base en polyester tricoté, offrant à la fois souplesse et durabilité. Son enduction nitrile sur la paume et les doigts permet une excellente adhérence, même en présence d'huiles ou de graisses. Le dos de la main est aéré pour favoriser la respirabilité et le confort thermique. Le poignet élastiqué assure un bon maintien tout en facilitant l'enfilage rapide. Ce gant est idéal pour les manipulations précises où la dextérité et la sensibilité tactile sont primordiales.
Spécifications :
• Matière principale : polyester
• Revêtement : nitrile
• Type de tricot : polyester tricoté
• Enduction : paume et bout des doigts
• Propriétés antiglisse : oui
• Dos de la main : aéré
• Poignet : élastiqué
• Environnement d'utilisation : sec, gras, huileux
• Contact alimentaire : non
• ESD : non
Normes :
• EN 388 + A1 (niveau de performance : 4121X) : garantit une protection contre les risques mécaniques (abrasion niveau 4, coupure niveau 1, déchirure niveau 2, perforation niveau 1).
• Règlement (UE) 2016/425 : conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité pour les EPI dans l'Union européenne.
• EN ISO 21420 : norme définissant les exigences générales applicables aux gants de protection, incluant un ajustement ergonomique, l’assurance de l’innocuité des matériaux utilisés et la fourniture d’informations d’utilisation précises.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Caractéristiques :
Ce gant de protection est conçu avec une base en polyester tricoté, offrant à la fois souplesse et durabilité. Son enduction nitrile sur la paume et les doigts permet une excellente adhérence, même en présence d'huiles ou de graisses. Le dos de la main est aéré pour favoriser la respirabilité et le confort thermique. Le poignet élastiqué assure un bon maintien tout en facilitant l'enfilage rapide. Ce gant est idéal pour les manipulations précises où la dextérité et la sensibilité tactile sont primordiales.
Spécifications :
• Matière principale : polyester
• Revêtement : nitrile
• Type de tricot : polyester tricoté
• Enduction : paume et bout des doigts
• Propriétés antiglisse : oui
• Dos de la main : aéré
• Poignet : élastiqué
• Environnement d'utilisation : sec, gras, huileux
• Contact alimentaire : non
• ESD : non
Normes :
• EN 388 + A1 (niveau de performance : 4121X) : garantit une protection contre les risques mécaniques (abrasion niveau 4, coupure niveau 1, déchirure niveau 2, perforation niveau 1).
• Règlement (UE) 2016/425 : conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité pour les EPI dans l'Union européenne.
• EN ISO 21420 : norme définissant les exigences générales applicables aux gants de protection, incluant un ajustement ergonomique, l’assurance de l’innocuité des matériaux utilisés et la fourniture d’informations d’utilisation précises.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Points forts
• Excellente résistance à l'abrasion
• Bonne adhérence en milieux gras ou huileux
• Léger et très souple
• Confort longue durée
• Haute dextérité pour les travaux précis
• Dos aéré pour une meilleure respirabilité
• Poignet élastiqué pour un ajustement parfait
• Gant sans latex, réduisant les risques d'allergie
• Bonne adhérence en milieux gras ou huileux
• Léger et très souple
• Confort longue durée
• Haute dextérité pour les travaux précis
• Dos aéré pour une meilleure respirabilité
• Poignet élastiqué pour un ajustement parfait
• Gant sans latex, réduisant les risques d'allergie
Applications
Le gant G-NIT GREY est idéal pour les travaux de montage, d'assemblage, de conditionnement ou encore pour la manipulation d'éléments délicats dans des environnements secs ou huileux. Il convient parfaitement aux opérateurs logistiques, techniciens de maintenance, caristes, agents de production, ainsi qu'aux professionnels du bricolage. Sa polyvalence le rend indispensable pour les activités où la précision et la propreté sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyester |
| Matière | polyester |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,40 € HT
/ 10 paires
16,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h