Gant manutention générale GISS 863283, Taille : 07 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant G-NBR MAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :863283
Rubix :C600-6121988
EAN :3660338178818


Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT G NBR MAX TREMPE NITRILE T7 BLEU SUPPORT JERSEY DA UE12
Norme EN 388.
Gant tricoté en coton jersey enduit sur la paume et dos au ¾ en nitrile. Poignet tricot élastique. Gant confortable grâce à son support coton et son dos aéré pour une meilleure respirabilité. L'enduction Nitrile supérieur permet d'obtenir d'excellentes performances en milieux huileux et graisseux. Emballage individuel. Sachet de 12 paires/Carton de 120 paires.
Gant tricoté en coton jersey enduit sur la paume et dos au ¾ en nitrile. Poignet tricot élastique. Gant confortable grâce à son support coton et son dos aéré pour une meilleure respirabilité. L'enduction Nitrile supérieur permet d'obtenir d'excellentes performances en milieux huileux et graisseux. Emballage individuel. Sachet de 12 paires/Carton de 120 paires.
Applications
Manipulation de matériaux de construction, moulage de plastique à froid, manipulation de produits métalliques, nettoyage des rues et ramassage des ordures.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | coton |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,19 € HT
/ paire
3,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h