Gant manipulation de gaz liquide Deltaplus CRYOG10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Longueur : 400 mm
Gant fleur caprin cryogenique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :CRYOG10
Rubix :0495-6040455
EAN :3295249026844

Documents
Détails articles : GANT CRYO GRIS T10 CUIR CRYOGENIQUE UE6
Gant thermique cuir, cryogénique alliant souplesse, durabilité accrue et confort
Support : Coupé cousu - Cuir pleine fleur - Bovin - Hydrofuge | Doublure : Synthétique | Manchette de sécurité | Épaisseur : 1,1 -> 1,3 mm | Longueur : 400 mm
Support : Coupé cousu - Cuir pleine fleur - Bovin - Hydrofuge | Doublure : Synthétique | Manchette de sécurité | Épaisseur : 1,1 -> 1,3 mm | Longueur : 400 mm
Points forts
Ruban auto-agrippant :,
• Ajustage et dégantage rapides,
Conforme à MR019,
Testé à l’azote liquide.,
Hydrofuge :,
• Résistant à la pénétration de l’eau,
• Meilleure abrasion,
• Plus de confort et de souplesse,
Polyester aluminisé :,
• Protection thermique.
• Ajustage et dégantage rapides,
Conforme à MR019,
Testé à l’azote liquide.,
Hydrofuge :,
• Résistant à la pénétration de l’eau,
• Meilleure abrasion,
• Plus de confort et de souplesse,
Polyester aluminisé :,
• Protection thermique.
Applications
Industrie lourde.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Matière | cuir fleur de bovin siliconé hydrofuge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
552,60 € HT
/ 6 paires
663,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
