Gant antivibration Guide 8010-HP-10, Taille : 10 | Matière principale : Synthétique
Gant 8010
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guide :8010-HP-10
Rubix :V762-6204510
Fabricant :223605166

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Matière principale | synthétique |
| Contact alimentaire | non |
Documents
Détails articles : GANT ANTI VIBRATOIR T10 CUIR SYNTHETIQUE 2112X
Le gant Guide 8010 protège efficacement contre les vibrations. Il offre une bonne dextérité, une tenue ajustée et une adhérence fiable, sèche comme humide.
Caractéristiques :
Ce gant de protection intègre la membrane spécifique GUIDE VIBRO™, qui permet d'absorber efficacement les vibrations, réduisant ainsi la fatigue et les TMS (troubles musculo-squelettiques). Sa forme épouse bien la main, laisse respirer la peau et permet de bouger facilement les doigts. La paume et les extrémités des doigts sont renforcées avec du cuir synthétique Guide GTX, offrant une très bonne résistance à l'usure. Le gant est également doté d'un poignet avec fermeture Velcro qui tient bien au poignet sans serrer excessivement. Sa surface antiglisse adhérisée garantit une adhérence optimale, même sur des surfaces humides.
Spécifications :
- Mousse anti-vibrations de 6 mm.
- Cuir synthétique Guide GTX pour renforts.
- Poignet réglable avec serrage Velcro.
- Composition extérieure : élasthanne, nylon, PU, cuir synthétique GTX.
- Composition intérieure : élasthanne, nylon, en partie doublé.
- Couche intermédiaire : mousse amortissante.
- Couleur : blanc, noir, rouge.
- Niveau de durabilité : 5.
- Niveau de dextérité : 4.
- Disponible en tailles : 7 à 12.
Normes :
- CE Catégorie II - règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN 10819 + A1 (TRM : 0,70 / TRH : 0,57) - protection contre les vibrations
- EN 388 (2112X) - protection contre les risques mécaniques.
- EN 21420 - exigences générales pour les gants de protection.
Informations sur la marque :
Guide est une marque reconnue dans le domaine des gants de protection professionnels. Forte d'une longue expérience, elle conçoit des solutions innovantes pour garantir la sécurité, le confort et la performance des utilisateurs dans les environnements les plus spécifiques. Guide se distingue par sa recherche constante de nouveaux matériaux.
Caractéristiques :
Ce gant de protection intègre la membrane spécifique GUIDE VIBRO™, qui permet d'absorber efficacement les vibrations, réduisant ainsi la fatigue et les TMS (troubles musculo-squelettiques). Sa forme épouse bien la main, laisse respirer la peau et permet de bouger facilement les doigts. La paume et les extrémités des doigts sont renforcées avec du cuir synthétique Guide GTX, offrant une très bonne résistance à l'usure. Le gant est également doté d'un poignet avec fermeture Velcro qui tient bien au poignet sans serrer excessivement. Sa surface antiglisse adhérisée garantit une adhérence optimale, même sur des surfaces humides.
Spécifications :
- Mousse anti-vibrations de 6 mm.
- Cuir synthétique Guide GTX pour renforts.
- Poignet réglable avec serrage Velcro.
- Composition extérieure : élasthanne, nylon, PU, cuir synthétique GTX.
- Composition intérieure : élasthanne, nylon, en partie doublé.
- Couche intermédiaire : mousse amortissante.
- Couleur : blanc, noir, rouge.
- Niveau de durabilité : 5.
- Niveau de dextérité : 4.
- Disponible en tailles : 7 à 12.
Normes :
- CE Catégorie II - règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN 10819 + A1 (TRM : 0,70 / TRH : 0,57) - protection contre les vibrations
- EN 388 (2112X) - protection contre les risques mécaniques.
- EN 21420 - exigences générales pour les gants de protection.
Informations sur la marque :
Guide est une marque reconnue dans le domaine des gants de protection professionnels. Forte d'une longue expérience, elle conçoit des solutions innovantes pour garantir la sécurité, le confort et la performance des utilisateurs dans les environnements les plus spécifiques. Guide se distingue par sa recherche constante de nouveaux matériaux.
Points forts
- Réduction efficace des vibrations grâce à la membrane GUIDE VIBRO™ et à la mousse de 6 mm.
- Haute résistance à l’usure avec les renforts en cuir synthétique Guide GTX.
- Confort prolongé avec une bonne ventilation et un ajustement précis.
- Haute résistance à l’usure avec les renforts en cuir synthétique Guide GTX.
- Confort prolongé avec une bonne ventilation et un ajustement précis.
Applications
Le 8010 est idéal pour les professionnels exposés à des vibrations prolongées, comme lors de l'utilisation de marteaux-piqueurs, burineurs, perforateurs ou autres outils de percussion. Il est particulièrement adapté aux secteurs du bâtiment, de la construction routière, de la pétrochimie, ainsi qu'aux industries automobile, aéronautique et ferroviaire. Il convient aussi aux travaux de maintenance sur machines, à l'entretien d'équipements et aux services publics. Ce gant est conçu pour réduire les risques d'abrasions, de coupures légères et de griffures.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Matière principale | synthétique |
| Contact alimentaire | non |
| ESD | non |
| Matière | cuir synthétique, nylon, élastanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,28 € HT
/ 3 paires
463,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h