Gant pompier Guyard GPSP-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Longueur : 380 mm
GPSP Gants 5 doigts, en bovin pleine fleur hydrofuge beige siliconé.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guyard :GPSP-10
Rubix :3154-6125161
EAN :3700228307406

Documents
Détails articles : GANT SAPEUR T10
Conçus pour les interventions les plus critiques, les gants pour sapeurs-pompiers Guyard GPSP offrent une protection optimale contre les risques thermiques et mécaniques. Fabriqués en cuir de bovin hydrofuge et doublés en para-aramide, ils combinent résistance, confort et durabilité pour accompagner les professionnels du feu en toute sécurité.
Caractéristiques :
Les GPSP sont conçus spécifiquement pour les sapeurs-pompiers, afin de garantir une protection efficace dans les environnements extrêmes. Leur structure repose sur une paume en cuir fleur de bovin hydrofuge, apportant à la fois souplesse et résistance à l’humidité. Entièrement doublés d’un molleton mélangeant 69 % de para-aramide et 31 % de Twaron, ils assurent une barrière thermique fiable. Les coutures sont réalisées avec un fil para-aramide TEX35 48/4 pour une tenue mécanique renforcée. La manchette longue en croûte de bovin naturelle est dotée d’une protection d’artère pour une sécurité accrue au niveau du poignet.
Spécifications :
- Matière principale : cuir fleur de bovin hydrofuge.
- Doublure : molleton para-aramide (69 %) et Twaron (31 %).
- Manchette : croûte de bovin naturelle avec protège-artère.
- Longueur totale : de 365 à 400 mm selon la taille.
- Fil de couture : para-aramide TEX35 48/4.
- Dextérité : niveau 4.
- Tailles disponibles : du 6 au 11.
- Durée de validité : 5 ans à partir de la date de fabrication.
Normes :
- Certification CE - catégorie III : EPI homologué selon le règlement (UE) 2016/425.
- EN 659 + A1 + AC : gants de protection pour sapeurs-pompiers.
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 + A1 : protection contre les risques mécaniques.
• Abrasion : niveau 3/4 ;
• Coupure : niveau 3/5 ;
• Déchirure : niveau 3/4 ;
• Perforation : niveau 3/4 ;
• Coupure ISO 13997 : niveau B.
- EN 407:2020 : protection contre la chaleur et les flammes.
• Comportement au feu : niveau 4/4 ;
• Chaleur de contact : niveau 1/4 ;
• Chaleur convective : niveau 3/4 ;
• Chaleur radiante : niveau 3/4 ;
• Gouttes de métal liquide : niveau 4/4 ;
• Projections de métal fondu : non testé (X).
Informations sur la marque :
Guyard est une entreprise française fondée en 1977, spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment de gants de protection, vestes, tabliers et vêtements de travail. Elle est aujourd’hui l’une des dernières en France à posséder à la fois un atelier de fabrication et un laboratoire d’essai intégrés. Sa mission est claire : protéger les travailleurs dans leurs gestes du quotidien, en leur fournissant des produits sûrs, fiables et conçus pour durer.
Caractéristiques :
Les GPSP sont conçus spécifiquement pour les sapeurs-pompiers, afin de garantir une protection efficace dans les environnements extrêmes. Leur structure repose sur une paume en cuir fleur de bovin hydrofuge, apportant à la fois souplesse et résistance à l’humidité. Entièrement doublés d’un molleton mélangeant 69 % de para-aramide et 31 % de Twaron, ils assurent une barrière thermique fiable. Les coutures sont réalisées avec un fil para-aramide TEX35 48/4 pour une tenue mécanique renforcée. La manchette longue en croûte de bovin naturelle est dotée d’une protection d’artère pour une sécurité accrue au niveau du poignet.
Spécifications :
- Matière principale : cuir fleur de bovin hydrofuge.
- Doublure : molleton para-aramide (69 %) et Twaron (31 %).
- Manchette : croûte de bovin naturelle avec protège-artère.
- Longueur totale : de 365 à 400 mm selon la taille.
- Fil de couture : para-aramide TEX35 48/4.
- Dextérité : niveau 4.
- Tailles disponibles : du 6 au 11.
- Durée de validité : 5 ans à partir de la date de fabrication.
Normes :
- Certification CE - catégorie III : EPI homologué selon le règlement (UE) 2016/425.
- EN 659 + A1 + AC : gants de protection pour sapeurs-pompiers.
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 + A1 : protection contre les risques mécaniques.
• Abrasion : niveau 3/4 ;
• Coupure : niveau 3/5 ;
• Déchirure : niveau 3/4 ;
• Perforation : niveau 3/4 ;
• Coupure ISO 13997 : niveau B.
- EN 407:2020 : protection contre la chaleur et les flammes.
• Comportement au feu : niveau 4/4 ;
• Chaleur de contact : niveau 1/4 ;
• Chaleur convective : niveau 3/4 ;
• Chaleur radiante : niveau 3/4 ;
• Gouttes de métal liquide : niveau 4/4 ;
• Projections de métal fondu : non testé (X).
Informations sur la marque :
Guyard est une entreprise française fondée en 1977, spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment de gants de protection, vestes, tabliers et vêtements de travail. Elle est aujourd’hui l’une des dernières en France à posséder à la fois un atelier de fabrication et un laboratoire d’essai intégrés. Sa mission est claire : protéger les travailleurs dans leurs gestes du quotidien, en leur fournissant des produits sûrs, fiables et conçus pour durer.
Points forts
- Protection optimale contre les risques thermiques et mécaniques grâce à des matériaux haute performance.
- Excellent niveau de dextérité (niveau 4) pour une manipulation précise en situation d’urgence.
- Conception robuste et durable avec coutures para-aramide résistantes aux sollicitations intensives.
- Excellent niveau de dextérité (niveau 4) pour une manipulation précise en situation d’urgence.
- Conception robuste et durable avec coutures para-aramide résistantes aux sollicitations intensives.
Applications
Les gants GPSP sont spécialement conçus pour les sapeurs-pompiers intervenant dans des environnements exposés à la chaleur, aux flammes et aux risques mécaniques. Ils sont adaptés à toutes les missions de lutte contre l’incendie, de sauvetage en zone chaude, d’interventions sur accidents industriels ou de circulation. Leur usage est recommandé lors de toute opération où une protection renforcée des mains est nécessaire. Le gant doit être porté sur des mains propres et sèches. Avant chaque réutilisation, il est indispensable de contrôler l’intégrité du gant (absence de déchirures, d’usure ou de trous).
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 380 mm |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir de bovin pleine fleur hydrofuge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,60 € HT
/ 10 paires
508,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h