Gant résistant aux produits chimiques Showa 707D-09 L, Taille : 09 | Longueur : 305 mm | Valeur de protection chimique : JKLOPT
Gant enduction nitrile 707D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Showa :707D-09 L
Rubix :K804-6171916
Fabricant :707D-09 L

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 305 mm |
| Valeur de protection chimique | jklopt |
Documents
Détails articles : GANT NITRI DEX 707D T9 EPAISS 0.23
Gant fin et léger, procurant une sensation de «seconde peau».
Protège la main des huiles, des hydrocarbures, de la graisse et de l'abrasion, tout en assurant une adhérence durable et efficace Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux.
Manchette empêchant les salissures d'entrer dans le gant.
Facile à enfiler et à retirer, non-pelucheux et sans poussière.
Non-poudré, traitement facilitant l'enfilage.
Normes : EN ISO374-1 Type A, EN ISO 374-5
Protège la main des huiles, des hydrocarbures, de la graisse et de l'abrasion, tout en assurant une adhérence durable et efficace Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux.
Manchette empêchant les salissures d'entrer dans le gant.
Facile à enfiler et à retirer, non-pelucheux et sans poussière.
Non-poudré, traitement facilitant l'enfilage.
Normes : EN ISO374-1 Type A, EN ISO 374-5
Applications
Chimie, Agroalimentaire, Nettoyage et entretien, Laboratoires, Services municipaux, Industrie pharmaceutique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 305 mm |
| Valeur de protection chimique | jklopt |
| Matière principale | nitrile |
| Conditionnement | 12 |
| Couleur | noir |
| Epaisseur | 9 mm |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
780,48 € HT
/ 144 paires
936,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h