Gant résistant aux produits chimiques Ansell 14-662 11, Taille : 11 | Longueur : 260 mm | Valeur de protection chimique : TYPE C

Gant EDGE 14-662

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :14-662 11
Rubix :0493-6194851
Fabricant :14662110
EAN :0076490435677
GANT EDGE 14-662 T11 ENDUCTION PVC TOTALE
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille11
Longueur260 mm
Valeur de protection chimiquetype c
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT EDGE 14-662 T11 ENDUCTION PVC TOTALE


Les gants EDGE® 14-662 de la marque Ansell sont conçus pour offrir une protection chimique et mécanique de haut niveau. Dotés d’une enduction en PVC, ils garantissent une excellente préhension grâce à leur finition rugueuse et antiglisse, même dans des environnements humides ou huileux. Leur conception durable et certifiée CE en fait un choix fiable pour les professionnels exigeants.

Caractéristiques:
Ces gants de protection en PVC combinent flexibilité et confort pour une utilisation prolongée. Leur surface de préhension rugueuse et antidérapante sur la paume, les doigts et le dos de la main assure une prise sûre des objets secs, humides ou huileux, réduisant ainsi les risques de glissade ou d’accident. Cela leur confère également une bonne résistance à l'abrasion. Entièrement enduits de PVC, ils offrent une barrière efficace contre les substances chimiques, tels que les huiles, les graisses, l'acide, les produits caustiques et l'alcool et ils résistent à la chaleur.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : PVC
- Modèle de manchette : Crispin
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non testé
- Tailles disponibles : 8, 9, 10, 11
- Longueur : 260 mm / 10 pouces
- Couleur : Bleu.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3121A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A. Le gant est également conforme aux normes EN ISO 374-1 avec une classification de type C pour la protection chimique et EN ISO 374-5 pour la protection contre les micro-organismes (champignons, bactéries, et virus)

Informations sur la marque:
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Protège contre les risques chimiques et mécaniques ;
- Offre une excellente préhension dans des conditions humides, huileuses ou sèches ;
- Conçus avec une enduction en PVC durable et confortable.

Applications

Les gants EDGE® 14-662 sont idéaux pour le traitement et la préparation de produits chimiques, la manipulation d’objets secs, humides ou huileux de grande taille, et l’entretien de sites et de machines. Ils sont très adaptés aux environnements industriels, tels que l’industrie pétrolière et gazière, l’industrie chimique, la production, la maintenance d’infrastructure et les services publics.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille11
Longueur260 mm
Valeur de protection chimiquetype c
Matière principalepvc
Couleurbleu
Matièrepvc
43,32 € HT
/ 12 paires
51,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.