Gants et manchettes anti coupures
Qu’il s’agisse de l’industrie ou d’un milieu alimentaire, de nombreux secteurs représentent des environnements de travail à haut risque de coupure.
Avez-vous bien anticipé les dangers auxquels vos mains sont exposées jour après jour ?
Bien les protéger est crucial pour assurer la sécurité, mais aussi une bonne productivité dans votre métier.
L’utilisation d’un gant anticoupure va éviter les blessures lors de la manipulation d'objets tranchants ou de tâches particulièrement risquées.
Avec sa large gamme d’EPI, Rubix propose des gants anticoupure adaptés aux différents besoins des professionnels.
Ils permettent de garantir une protection optimale afin de travailler l’esprit serein.
Les principales caractéristiques du gant anticoupure
Les différents types de gants anticoupure sont conçus pour offrir une protection efficace au quotidien.
Ils sont testés et classés selon la norme EN 388, qui évalue plusieurs critères spécifiques, comme :
• La résistance aux coupures avec un classement qui indique le niveau de protection contre les objets tranchants ;
• La résistance à l’abrasion et donc à l'usure avec le temps ;
• La résistance à la perforation pour protéger contre les objets pointus ;
• La résistance aux déchirures qui détermine la capacité du gant à ne pas se déchirer sous l’effet de forces mécaniques.
Ces niveaux de protection sont de précieux indicateurs pour vous aider à choisir des gants conformes aux normes.
Il convient de sélectionner les modèles conçus pour résister aux risques auxquels vous êtes exposé dans votre travail.
Pour aller plus loin : Découvrez la manchette anticoupure
Les matériaux de fabrication
Afin d’offrir la résistance nécessaire, plusieurs matériaux sont utilisés dans la fabrication des gants anticoupure.
Ils contribuent également à garantir un confort élevé à l'utilisateur.
Parmi eux, on retrouve le cuir, le para-amide, le polyéthylène haute densité, le polyuréthane ou le polyamide.
Cela permet d’apporter une excellente protection contre les coupures, ainsi qu’une agréable souplesse à l’utilisation.
Certains gants disposent d’une enduction en nitrile, ce qui est idéal si vous travaillez dans des environnements huileux ou humides.
Ce revêtement forme une barrière contre les liquides tout en préservant une bonne dextérité.
Pour les situations où le risque est encore plus élevé, des gants en cotte de maille sont disponibles.
Ils offrent une protection maximale contre les lames et autres objets tranchants.
Les domaines d’application
Le gant anticoupure est utilisé dans plusieurs secteurs où les risques sont élevés :
• Industrie mécanique : Ce type de gant offre une protection pérenne lors des opérations de découpe, d'assemblage ou de la manipulation de machines.
• Bâtiment et construction : Les professionnels du bâtiment manipulent fréquemment des matériaux et outils tranchants.
Du poignet au bout des doigts, un gant anticoupure limite considérablement les risques de blessures.
• Manutention : Dans les différents secteurs, les tâches relatives à la manutention d’éléments en verre ou autres peuvent occasionner des coupures.
Une protection adéquate est nécessaire pour assurer la sécurité des travailleurs.
• Secteur agroalimentaire : L’utilisation de couteaux et outils de découpe est bien mieux sécurisée avec des gants anticoupure.
Ils favorisent également le niveau d’hygiène.
Focus sur les marques principales
Réputée pour ses équipements de protection individuelle, la marque Lebon propose des solutions à la technique innovante et fiable.
De classe B pour la résistance à la coupure, le gant anticoupure POWERFIT est un parfait exemple qui se montre à la fois souple et efficace.
Notre marque exclusive Giss est la garantie d’un excellent rapport qualité-prix. Destinés au secteur industriel, les gants anticoupure Giss combinent sécurité et confort avec plusieurs niveaux de résistance. Les modèles se déclinent en différents matériaux et applications.
Dotés d’une excellente ergonomie, les gants Ansell protègent des risques de coupures. Avec des revêtements en nitrile ou polyuréthane, ils s’adaptent à tous les types d’utilisations.
L’ergonomie et le confort d’utilisation
Quand il s’agit d’un gant anticoupure, l’ergonomie et le confort sont des facteurs essentiels. Cela devient crucial avec les tâches qui demandent un haut niveau d’endurance ou de précision. Les gants Rubix sont conçus pour offrir une dextérité optimale et manipuler les objets délicats en toute sécurité. Certains modèles ont même une enduction spécifique pour offrir une protection supplémentaire. En plus des coupures, il existe des modèles destinés à résister à l’huile, aux produits chimiques ou à la chaleur.
Les avantages de la gamme Rubix
La grande variété de la gamme de gants anticoupure proposée par Rubix répond aux attentes du plus grand nombre. Nos produits permettent de réaliser en toute sécurité les petites manipulations aux tâches les plus exigeantes. Ils sont ainsi adaptés à différents types de travail et à tous les budgets. Rubix offre aussi un accompagnement personnalisé à chaque entreprise dans le choix des gants pour des besoins spécifiques. De cette manière, vous êtes certain de combiner une sécurité optimale et un confort d'utilisation à tous vos collaborateurs.
EPI indispensable, un gant anticoupure est un véritable atout pour la sécurité des travailleurs. Rubix vous propose un catalogue complet pour améliorer la sécurité, la dextérité et le confort sur le terrain. Le vaste choix de modèles permet de répondre à tous les besoins des professionnels.
373 produit(s) avec 1 620 référence(s) :
Gants et manchettes anti coupures MAPA 34809009, Taille : 09 | Matière principale : Polyuréthane | Niveau de résistance à la coupure : B
- mapa :34809009
- rubix :0514-6210950
- fabricant :34809009
- ean :3384128090097
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gants et manchettes anti coupures Lebon POWERFIT-9, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : B
- lebon :POWERFIT-9
- rubix :H352-6082519
- fabricant :POWERFIT-9
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gants et manchettes anti coupures GISS 880366, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : D
- giss :880366
- rubix :Q600-6168233
- ean :3660338337826
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:d
Gants et manchettes anti coupures Ansell 11561090, Taille : 09 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à la coupure : C
- ansell :11561090
- rubix :0493-6189931
- fabricant :11561090
- ean :10076490435377
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:c
Gants et manchettes anti coupures Tegera 8807-9, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à la coupure : D
- tegera :8807-9
- rubix :C312-6138332
- ean :7340118319681
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:d
Gants et manchettes anti coupures GISS 887683, Taille : 09 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : B
- Réf. remplacée :865559
- giss :887683
- rubix :C600-6189919
- ean :3660338410741
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gants et manchettes anti coupures Lebon GALAXY-9, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : C
- lebon :GALAXY-9
- rubix :7520-6039128
- fabricant :GTD/PU/G/S-9
- ean :5404010530420
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:c
Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-422 09, Taille : 09 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à la coupure : B
- ansell :11-422 09
- rubix :0493-6182550
- fabricant :11422090
- ean :0076490613013
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gants et manchettes anti coupures Ansell 11423090, Taille : 09 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à la coupure : B
- ansell :11423090
- rubix :0493-6117039
- fabricant :11423090
- ean :0076490053451
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gants et manchettes anti coupures Lebon METALFIT-9, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : X
- lebon :METALFIT-9
- rubix :H352-6092329
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:x
Gants et manchettes anti coupures Lebon MASTERCLEAN-10, Taille : 10 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : D
- lebon :MASTERCLEAN-10
- rubix :7520-6071608
- fabricant :MASTERCLEAN-10
- ean :5404010531052
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:10
- Niveau de résistance à la coupure:d
Gants et manchettes anti coupures Lebon POWERSTEEL-9, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : F
- lebon :POWERSTEEL-9
- rubix :H352-6092775
- fabricant :POWERSTEEL-9
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:f
Gants et manchettes anti coupures GISS 880415, Taille : 09 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : B
- giss :880415
- rubix :C600-6168275
- ean :3660338338243
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gants et manchettes anti coupures GISS 880408, Taille : 09 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : D
- giss :880408
- rubix :C600-6168269
- ean :3660338338182
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:d
Gants et manchettes anti coupures GISS 887690, Taille : 09 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : C
- Réf. remplacée :865571
- giss :887690
- rubix :C600-6189913
- ean :3660338410802
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:c
Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-724 09, Taille : 09 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à la coupure : B
- ansell :11-724 09
- rubix :0493-6118932
- fabricant :11724090
- ean :0076490052874
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gants et manchettes anti coupures Tegera 430-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à la coupure : B
- tegera :430-9
- rubix :C312-6117388
- ean :7392626073203
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gants et manchettes anti coupures Lebon MASTERFIT-9, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : D
- lebon :MASTERFIT-9
- rubix :H352-6125433
- ean :5404010532950
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:d
Gants et manchettes anti coupures Tegera 8805-9, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à la coupure : B
- tegera :8805-9
- rubix :C312-6143667
- ean :7340118319353
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gants et manchettes anti coupures Lebon MASTERTOUCH-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyéthylène | Niveau de résistance à la coupure : D
- lebon :MASTERTOUCH-9
- rubix :7520-6210696
- ean :5404010551982
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:d
Gants et manchettes anti coupures Guide 6602 09, Taille : 09 | Matière principale : Fibre | Niveau de résistance à la coupure : C
- guide :6602 09
- rubix :Q482-6194689
- fabricant :223590065
- ean :7325930071962
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:c
Gants et manchettes anti coupures MAPA 610 9, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : C
- mapa :610 9
- rubix :0514-6167693
- fabricant :34610049
- ean :3384126100194
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:c
Gants et manchettes anti coupures Lebon OCTOPUS/DA-10, Taille : 10 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : D
- lebon :OCTOPUS/DA-10
- rubix :H352-6089863
- fabricant :OCTOPUS/DA-10
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:10
- Niveau de résistance à la coupure:d
Gants et manchettes anti coupures Lebon SKINFIT-9, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : B
- lebon :SKINFIT-9
- rubix :H352-6125439
- fabricant :SKINFIT-9
- ean :5404010532424
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b