Gants et manchettes anti coupures Rostaing BLACKTACTIL-9, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : F
Gant anticoupure Blacktactil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rostaing :BLACKTACTIL-9
Rubix :3063-6120888

Documents
Détails articles : GANT ANTICOUPURE BLACKTACTIL T9 POLYETHILENE ET ENDUCTION NOIR
Ce gant anticoupure Blacktactil est un équipement de protection individuelle de haute qualité, conçu pour offrir une protection optimale lors de la manipulation de pièces coupantes dans divers secteurs industriels tels que l'industrie du verre et du métal, les opérations de montage à risque élevé de coupures, la tôlerie, la verrerie, la plasturgie et la maintenance.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure Blacktactil est disponible en tailles 6 à 12, offrant un bon ajustement pour une protection optimale. Sa composition en maille Zirnium® et son enduction polyuréthane garantissent une haute protection contre les coupures de niveau F, avec une charge de coupe allant jusqu'à 32,1 Newton. Ce gant est spécialement conçu pour une utilisation industrielle intensive, offrant une protection optimale dans des environnements à risque.
Spécifications:
- Coloris : noir
- Paume : enduction polyuréthane sur maille Zirnium®.
- Dos : maille Zirnium®.
- Lavable à 40°C.
- Tricotage ergonomique.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme EN 388 4X42F, qui spécifie les exigences relatives aux gants de protection contre les risques mécaniques et respecte le test à la coupure ISO 13997.
Informations sur la marque:
La marque Rostaing est reconnue pour sa qualité et son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle. Avec des années d'expérience dans le domaine, Rostaing s'engage à fournir des produits haut de gamme offrant une protection optimale et un confort inégalé pour les professionnels de divers secteurs industriels.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure Blacktactil est disponible en tailles 6 à 12, offrant un bon ajustement pour une protection optimale. Sa composition en maille Zirnium® et son enduction polyuréthane garantissent une haute protection contre les coupures de niveau F, avec une charge de coupe allant jusqu'à 32,1 Newton. Ce gant est spécialement conçu pour une utilisation industrielle intensive, offrant une protection optimale dans des environnements à risque.
Spécifications:
- Coloris : noir
- Paume : enduction polyuréthane sur maille Zirnium®.
- Dos : maille Zirnium®.
- Lavable à 40°C.
- Tricotage ergonomique.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme EN 388 4X42F, qui spécifie les exigences relatives aux gants de protection contre les risques mécaniques et respecte le test à la coupure ISO 13997.
Informations sur la marque:
La marque Rostaing est reconnue pour sa qualité et son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle. Avec des années d'expérience dans le domaine, Rostaing s'engage à fournir des produits haut de gamme offrant une protection optimale et un confort inégalé pour les professionnels de divers secteurs industriels.
Points forts
- Haute protection contre les coupures.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Adapté à une utilisation intensive.
- Dextérité optimale pour une manipulation précise.
- Confortable et peu salissant.
- Tricotage ergonomique qui offre une excellente dextérité.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Adapté à une utilisation intensive.
- Dextérité optimale pour une manipulation précise.
- Confortable et peu salissant.
- Tricotage ergonomique qui offre une excellente dextérité.
Applications
Ce gant Blacktactil est idéal pour les professionnels de la maintenance, de la tôlerie, de la verrerie, de la plasturgie etc. Il est parfaitement adapté aux environnements industriels à risque élevé de coupures, offrant une protection fiable et confortable pour une utilisation quotidienne.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | pehd |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Longueur | 250 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | tricoté maille zirnium® |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,90 € HT
/ 10 paires
145,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
