Gant résistant aux produits chimiques Ansell 37-900-9, Taille : 09 | Longueur : 380 mm | Valeur de protection chimique : AJKLOPT
Gant AlphaTec Solvex 37-900
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :37-900-9
Rubix :9804-6000788
Fabricant :37900090
EAN :0076490497743



Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 380 mm |
| Valeur de protection chimique | ajklopt |
Documents
Détails articles : GANT SOLVEX PREMIUM 37900 T9 NITRILE SUEDE ROUGE 380MM UE12
Le gant nitrile AlphaTec Solvex 37-900 est un produit de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale lors de la manipulation de produits chimiques dangereux. Ce gant en nitrile a été spécialement conçu par Ansell pour répondre aux normes les plus strictes en matière de performances mécaniques et de résistance aux produits chimiques, offrant une solidité supérieure et une résistance accrue à l'abrasion.
Caractéristiques:
Le gant AlphaTec Solvex 37-900 est doté d'un nouveau film nitrile qui garantit une résistance à la perforation presque deux fois supérieure à celle des autres gants en nitrile sur le marché. Sa finition en losanges inversés renforce la préhension, offrant une manipulation sécurisée des produits chimiques. De plus, chaque gant est testé individuellement pour assurer une étanchéité parfaite et une absence de défauts avant expédition.
Spécifications:
- Matériau de la doublure : suédé.
- Matériau de revêtement : nitrile.
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10 et 11.
- Couleur : rouge.
- Longueur : 380 mm.
- Type de manchette : coupe droite.
- Épaisseur de la paume : 0,42 mm.
- Contrôle par échantillonnage à 100 %
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 12 paires par sac, 6 sacs par carton.
Normes:
Le gant nitrile AlphaTec Solvex 37-900 de Ansell est compatible pour le contact alimentaire et est certifié selon les normes suivantes :
- EN388 pour la résistance mécanique (niveau 4101X) ;
- EN ISO 374-1 pour la protection chimique (Type A : AJKLOPT) ;
- EN ISO 374-5 pour la protection contre les micro-organismes (virus, champignons, bactéries) ;
- ISO 18889 pour les produits phytopharmaceutiques (G2).
Informations sur la marque:
Ansell est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche ayant commencé en 1893 et des valeurs axées sur l'innovation, la qualité et la sécurité, Ansell s'engage à fournir des EPI de haute performance pour répondre aux besoins des travailleurs de plus de 100 pays.
Caractéristiques:
Le gant AlphaTec Solvex 37-900 est doté d'un nouveau film nitrile qui garantit une résistance à la perforation presque deux fois supérieure à celle des autres gants en nitrile sur le marché. Sa finition en losanges inversés renforce la préhension, offrant une manipulation sécurisée des produits chimiques. De plus, chaque gant est testé individuellement pour assurer une étanchéité parfaite et une absence de défauts avant expédition.
Spécifications:
- Matériau de la doublure : suédé.
- Matériau de revêtement : nitrile.
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10 et 11.
- Couleur : rouge.
- Longueur : 380 mm.
- Type de manchette : coupe droite.
- Épaisseur de la paume : 0,42 mm.
- Contrôle par échantillonnage à 100 %
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 12 paires par sac, 6 sacs par carton.
Normes:
Le gant nitrile AlphaTec Solvex 37-900 de Ansell est compatible pour le contact alimentaire et est certifié selon les normes suivantes :
- EN388 pour la résistance mécanique (niveau 4101X) ;
- EN ISO 374-1 pour la protection chimique (Type A : AJKLOPT) ;
- EN ISO 374-5 pour la protection contre les micro-organismes (virus, champignons, bactéries) ;
- ISO 18889 pour les produits phytopharmaceutiques (G2).
Informations sur la marque:
Ansell est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche ayant commencé en 1893 et des valeurs axées sur l'innovation, la qualité et la sécurité, Ansell s'engage à fournir des EPI de haute performance pour répondre aux besoins des travailleurs de plus de 100 pays.
Points forts
- Résistance inégalée à l'abrasion (niveau 4/4).
- Performances de perméation supérieures à tous les produits équivalents en nitrile.
- Contrôle qualité et étanchéité réalisé sur tous les gants pour une étanchéité parfaite.
- Gant réutilisable et durable.
- Performances de perméation supérieures à tous les produits équivalents en nitrile.
- Contrôle qualité et étanchéité réalisé sur tous les gants pour une étanchéité parfaite.
- Gant réutilisable et durable.
Applications
Le gant en nitrile AlphaTec Solvex 37-900 est idéal pour une utilisation dans divers secteurs industriels tels que l'industrie automobile, le matériel industriel et les biens d'équipement. Il convient parfaitement pour des applications telles que le nettoyage, les analyses de laboratoire, la manipulation de produits chimiques dangereux, l'impression et le raffinage.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 380 mm |
| Valeur de protection chimique | ajklopt |
| Matière principale | nitrile |
| Couleur | rouge |
| Epaisseur | 0,425 mm |
| Matière | suédé / nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,28 € HT
/ 12 paires
110,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h