Gant résistant aux produits chimiques Ansell 37-675-10, Taille : 10 | Longueur : 330 mm | Valeur de protection chimique : JKLOPT

Gant AlphaTec Solvex 37-675

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :37-675-10
Rubix :A210-6046223
Fabricant :37675100
EAN :0076490447304
GANT SOLVEX PLUS 37675 T10 NITRILE SUEDE VERT E0,4 UE12
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Longueur330 mm
Valeur de protection chimiquejklopt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SOLVEX PLUS 37675 T10 NITRILE SUEDE VERT E0,4 UE12


Une excellente protection chimique et un bon niveau de préhension, voilà ce qu’offre le gant en nitrile AlphaTec Solvex 37-675. C’est un produit de haute qualité conçu par Ansell pour offrir une protection optimale dans des environnements humides ou secs. Sa durabilité, sa résistance à l'abrasion et son confort supérieur en font un choix idéal pour une utilisation professionnelle.

Caractéristiques:
Le gant en nitrile AlphaTec Solvex 37-675 est totalement réutilisable et offre une résistance inégalée à l'abrasion (niveau 4/4). Sa finition suédée en coton associée à la souplesse du film de nitrile assure un confort optimal pour l'utilisateur en absorbant la transpiration.

Spécifications:
- Matériaux : support acrylique, enduction nitrile et flocage en coton.
- Longueur : 330 mm.
- Tailles disponibles : du 6 au 11.
- Épaisseur : 0,38 mm.
- Résistance chimique : type A (JKLOPT).
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Conditionnement : 12 paires par sachet et 12 sachets par carton.
- Apte au contact alimentaire.
- Labellisé Ansell Earth : ces gants sont fabriqués dans une usine alimentée à 100 % en électricité verte et détournant plus de 99 % des déchets de la décharge. L'emballage est recyclable, avec une boîte en carton contenant au moins 80 % de matériaux recyclés.

Normes:
Le gant en nitrile AlphaTec Solvex 37-675 de Ansell respecte les normes européennes EN ISO 21420, EN 388 (niveau 4101X), EN 374-1 (type A KJLOPT), EN 374-5 (virus) et ISO 18889 (G2). Il est apte au contact alimentaire. De plus, il est fabriqué dans une usine certifiée ISO 14001 et “Zero Waste to Landfill”, garantissant une gestion responsable des déchets et de l'environnement.

Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est un pionnier mondial des solutions de protection, notamment avec ses innovations dans les gants médicaux, industriels et ménagers. Détenant plusieurs centaines de brevets, l’entreprise se distingue par ses technologies de pointe et son engagement à améliorer la sécurité des travailleurs à travers le monde​.

Points forts

- Protection optimale contre les produits chimiques de type A.
- Durabilité et résistance à l'abrasion exceptionnelle.
- Confort amélioré pour l'utilisateur avec la doublure en coton.
- Aptitude au contact alimentaire.

Applications

Le gant en nitrile AlphaTec Solvex 37-675 est idéal pour le traitement et la préparation de produits chimiques, la manipulation de produits dangereux, le nettoyage, l'entretien des machines, le réapprovisionnement en huile, fluide et diesel, ainsi que l'entretien de sites industriels. Il offre une protection fiable dans une variété d'environnements de travail.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur330 mm
Valeur de protection chimiquejklopt
Matière principalecoton
ESDnon
Couleurvert
Epaisseur0,38 mm
Matièreflocage coton / kevlar / nitrile
23,52 HT
/ 12 paires
28,22 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.