Gant résistant aux produits chimiques Ansell 58-270-8, Taille : 08 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : JKLOPT
Gant AlphaTec 58-270
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :58-270-8
Rubix :0501-6092860
Fabricant :58270080
EAN :0076490462888

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | jklopt |
Documents
Détails articles : GANT ALPHATEC VERT 58270 T8 ENDUIT NOIR UE12
Le gant AlphaTec® 58-270 est un équipement de protection individuelle conçu par Ansell pour les applications chimiques légères à moyennes. Il offre une excellente préhension (la meilleure du marché), combinée à un confort et une dextérité exceptionnels. Ce gant en nitrile est idéal pour assurer la sécurité des travailleurs exposés à des substances dangereuses.
Caractéristiques:
Le gant AlphaTec® 58-270 est fabriqué sans coutures, recouvert d'un fin film de nitrile double épaisseur. Cette conception garantit une sensibilité tactile optimale, une grande souplesse et un confort supérieur par rapport à d'autres gants de protection chimique. De plus, il retient un minimum de chaleur, réduisant ainsi la transpiration lors de son utilisation. Grâce à l’Ansell Grip Technology, ces gants conservent une très bonne préhension dans tous les milieux (chimiques, huileux, humides, etc.).
Spécifications:
- Construction : supporté.
- Matériaux : support tricoté et doublure en nylon, enduction de nitrile.
- Jauge : 15.
- Manchette : crispin.
- Tailles disponibles : du 6 au 11.
- Longueur : 300 mm.
- Épaisseur de la paume : 0,41 mm.
- Couleur : gris
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 12 sachets par carton.
- Sans latex et sans silicone.
- Label Ansell Earth : ce gant est fabriqué dans une usine utilisant 59 % d'énergie renouvelable, recyclant 14 % de son eau et valorisant plus de 99 % des déchets. Son emballage est conçu pour minimiser l'impact environnemental, avec une boîte en carton contenant au moins 80 % de matériaux recyclés et des cartons optimisés pour une expédition efficiente.
Normes:
Le gant AlphaTec® 58-270 de Ansell répond aux normes EN388 (niveau de protection 3121A), EN ISO 374-1 (protection chimique de type A : JKLOPT), EN ISO 374-5 (protection contre les micro-organismes), ISO 18889 (protection phytopharmaceutique) et EN 1149 (antistatique). C’est un EPI de catégorie III, certifié CE.
Informations sur la marque:
Créée en 1893, Ansell est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche et des valeurs axées sur l'innovation et la sécurité, Ansell propose des produits de haute qualité pour divers secteurs industriels. La marque est reconnue pour ses avancées technologiques et son engagement envers la protection des travailleurs.
Caractéristiques:
Le gant AlphaTec® 58-270 est fabriqué sans coutures, recouvert d'un fin film de nitrile double épaisseur. Cette conception garantit une sensibilité tactile optimale, une grande souplesse et un confort supérieur par rapport à d'autres gants de protection chimique. De plus, il retient un minimum de chaleur, réduisant ainsi la transpiration lors de son utilisation. Grâce à l’Ansell Grip Technology, ces gants conservent une très bonne préhension dans tous les milieux (chimiques, huileux, humides, etc.).
Spécifications:
- Construction : supporté.
- Matériaux : support tricoté et doublure en nylon, enduction de nitrile.
- Jauge : 15.
- Manchette : crispin.
- Tailles disponibles : du 6 au 11.
- Longueur : 300 mm.
- Épaisseur de la paume : 0,41 mm.
- Couleur : gris
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 12 sachets par carton.
- Sans latex et sans silicone.
- Label Ansell Earth : ce gant est fabriqué dans une usine utilisant 59 % d'énergie renouvelable, recyclant 14 % de son eau et valorisant plus de 99 % des déchets. Son emballage est conçu pour minimiser l'impact environnemental, avec une boîte en carton contenant au moins 80 % de matériaux recyclés et des cartons optimisés pour une expédition efficiente.
Normes:
Le gant AlphaTec® 58-270 de Ansell répond aux normes EN388 (niveau de protection 3121A), EN ISO 374-1 (protection chimique de type A : JKLOPT), EN ISO 374-5 (protection contre les micro-organismes), ISO 18889 (protection phytopharmaceutique) et EN 1149 (antistatique). C’est un EPI de catégorie III, certifié CE.
Informations sur la marque:
Créée en 1893, Ansell est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche et des valeurs axées sur l'innovation et la sécurité, Ansell propose des produits de haute qualité pour divers secteurs industriels. La marque est reconnue pour ses avancées technologiques et son engagement envers la protection des travailleurs.
Points forts
- Excellente préhension grâce à l'Ansell Grip Technology™.
- Imperméable et sans silicone pour une protection optimale et sans traces.
- Confort supérieur et légèreté pour une utilisation prolongée.
- Manchette de sécurité pour minimiser les risques d'accrocs et d'irritations.
- Protège la peau des contacts nocifs avec les huiles et produits chimiques.
- Imperméable et sans silicone pour une protection optimale et sans traces.
- Confort supérieur et légèreté pour une utilisation prolongée.
- Manchette de sécurité pour minimiser les risques d'accrocs et d'irritations.
- Protège la peau des contacts nocifs avec les huiles et produits chimiques.
Applications
Le gant AlphaTec® 58-270 est idéal pour diverses applications, notamment la manipulation de produits chimiques, d'objets graisseux ou huileux, l'assemblage en usine chimique, la maintenance, et le raffinage.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | jklopt |
| Matière principale | nitrile |
| Conditionnement | 12 paires par sachet |
| Couleur | vert |
| Epaisseur | 0,175 mm |
| Matière | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,80 € HT
/ 12 paires
128,16 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours